絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アルインコ(40)
  • ピカコーポレイション(38)
  • 長谷川工業(32)
  • TRUSCO(2)
  • ACE(エース)(1)
  • HOJO(1)
高さ(m)
  • 1.5~2.0未満(1)
  • 2.0~2.5未満(2)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.0~4.5未満(2)
  • 4.5~5.0未満(1)
  • 5.0~5.5未満(1)
  • 6.0~6.5未満(1)
  • 6.5~7.0未満(2)
  • 7.0~7.5未満(2)
  • 7.5~8.0未満(1)
  • 8.0~9.0未満(3)
  • 9.0~10.0未満(1)
縮長(m)
  • 0.5~1.0未満(2)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 2.0~2.5未満(2)
  • 2.5~3.0未満(2)
  • 3.0~3.5未満(5)
  • 3.5~4.0未満(3)
  • 4.5~5.0未満(1)
材質
  • アルミ(15)
  • スチール(2)
  • 樹脂(3)
最大使用荷重(kg)
  • 100(9)
  • 130(6)
  • 150(1)
段数
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 27(1)
4・5・7・9・12・13・20・21・23・24・27
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.81m はしご(FRP製) エスコ1.81m はしご(FRP製)エスコ
32,300税込35,530
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数5踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L18アズワン品番65-2238-24
1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製)エスコ(2件のレビュー)
195,000税込214,500
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金エスコ品番EA902B-61
2.44m はしご(FRP製) エスコ2.44m はしご(FRP製)エスコ
40,200税込44,220
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L24
2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) エスコ2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)エスコ
28,000税込30,800
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品エスコ品番EA902-40
2.45-4.03m 二連はしご(FRP製) エスコ2.45-4.03m 二連はしご(FRP製)エスコ
70,700税込77,770
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能段数12踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L40アズワン品番64-7943-57
3.84-8.33m三連はしご エスコ3.84-8.33m三連はしごエスコ
88,600税込97,460
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100kg仕様アルミ合金製段数24
0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製)エスコ(2件のレビュー)
155,000税込170,500
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)316.5材質アルミエスコ品番EA902B-52
3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製) エスコ3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)エスコ
80,400税込88,440
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品エスコ品番EA902AF-2A
伸縮ハシゴ (アルミ製) エスコ伸縮ハシゴ (アルミ製)エスコ
110,000税込121,000
1本
翌日出荷
コンパクトで持ち運び簡単!通常のはしごと比べて収納時に非常に小さくなります。本体重量も軽いため持ち運びしやすく、ちょっとしたスペースや車内持ち込みなど利用幅が広がります。設置面の角度調整可能。脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面を傷つけずにしっかり固定できます。日本製。
材質アルミ合金製質量(kg)12.5許容荷重(kg)100段数12段収納寸法・幅(mm)495収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・長さ(mm)880伸縮サイズ(m)0.88~4.15
8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
231,200税込254,320
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数27
7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
217,700税込239,470
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数24
6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
204,400税込224,840
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数21
3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) エスコ3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)エスコ
166,300税込182,930
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付段数21
3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製) エスコ3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)エスコ
140,100税込154,110
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数23下端幅(mm)440
3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製) エスコ3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)エスコ
127,300税込140,030
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数20下端幅(mm)440
2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)エスコ
56,500税込62,150
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。段数13型番ANE-47FX
2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)エスコ
48,900税込53,790
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。段数9型番ANE-34FX
[EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ エスコ[EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コエスコ
9,280税込10,208
1組
翌日出荷
材質スチール、ゴムアズワン品番64-2274-79
800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入) エスコ800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入)エスコ
14,100税込15,510
1組(2組)
翌日出荷
材質スチール、ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×179アズワン品番64-2274-77
1.02-1.44mトラック昇降はしご エスコ1.02-1.44mトラック昇降はしごエスコ
114,300税込125,730
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150kg仕様アルミ合金製段数4段
0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)エスコ
102,400税込112,640
1個
翌日出荷
はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製(アルマイト加工)エスコ品番EA902BH-38
4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製) エスコ4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)エスコ
104,300税込114,730
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品エスコ品番EA902AF-4A
はしご