絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)
  • モノタロウ(1)
  • アルインコ(54)
  • ピカコーポレイション(44)
  • 長谷川工業(32)
  • エスコ(26)
  • ナカオ(18)
  • テラモト(3)
  • 宣真工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • S・DC(2)
  • 光洋機械産業(1)
  • ACE(エース)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • HOJO(1)
高さ(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(1)
  • 2.5~3未満(1)
  • 3.0~3.5未満(2)
  • 3~3.5未満(1)
  • 4.5~5.0未満(2)
  • 6.0~6.5未満(2)
縮長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1.0未満(1)
材質
  • アルミ(6)
最大使用荷重(kg)
  • 100(4)
  • 150(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンダ HARAX(ハラックス)ワンダHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
各ステップが溶接構造のため丈夫です。 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2材質アルミ製使用角度(°)80~90材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
ケンステア HARAX(ハラックス)ケンステアHARAX(ハラックス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
中2階用の階段です。ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途建築現場での昇降用仮設階段として。付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1材質本体:アルミ合金奥行(mm)ステップ:160正面踏ざん有効幅(mm)400最大使用質量(kg)100
ワンダ用中はしご HARAX(ハラックス)ワンダ用中はしごHARAX(ハラックス)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
各ステップが溶接構造のため丈夫です。上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
用途枝打ち作業時にトラスコ品番176-7822材質本体:アルミ合金長さ(mm)1640幅(mm)235タイプワンダ用の中はしご有効長(mm)1500全長(cm)164
ワンダ HARAX(ハラックス)ワンダHARAX(ハラックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
アルミ製枝打ちはしごです。 各ステップが溶接構造のため丈夫です。
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)100.2材質アルミ合金使用角度(°)80~90仕様組立品
ネオステップ HARAX(ハラックス)ネオステップHARAX(ハラックス)
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷から31日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。 設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。 表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。
最大使用荷重(kg)150正面踏ざん有効幅(mm)800踏ざん踏面幅(mm)280材質アルミ奥行(mm)(ステップ)800全幅(mm)900
ワンダ HARAX(ハラックス)ワンダHARAX(ハラックス)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2材質アルミ製使用角度(°)80~90有効長(mm)1500
はしご