はしご :「アルミ 階段 屋外用」の検索結果

はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)265 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ 使用角度(°)60 幅(cm)62.5
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ネオステップ
軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。 設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。 表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。
最大使用荷重(kg)150 正面踏ざん有効幅(mm)800 踏ざん踏面幅(mm)280 材質アルミ 奥行(mm)(ステップ)800 全幅(mm)900
1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)540 踏ざん踏面幅(mm)150 材質アルミ 使用角度(°)60 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)2.26 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

アルミ合金製なので軽量
用途クサビ式足場用階段 最大使用荷重(kg)200 材質アルミ合金 規格(社)仮設工業会認定品
1台
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅建築に最適な折りたたみ式階段はしご 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています 両手すり標準装備。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)317.5 正面踏ざん有効幅(mm)530 材質アルミ合金製 使用角度(°)60 仕様組立式、折りたたみ式 最大外形寸法(mm)728 支柱(mm)584(外寸) アンカー穴(mm)Φ6
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。 伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm) 片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能) 伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)269 正面踏ざん有効幅(mm)400 踏ざん踏面幅(mm)100 材質アルミ 使用角度(°)70 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)1.75 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

階段はしご SWJ ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション階段はしご SWJ
設置場所より角度を60度または70度から選べる両面使用型はしご。緩やかな角度と広い踏ざんで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>)。支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。アンカー用穴(Φ12)付き。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)440 踏ざん踏面幅(mm)140~151 材質アルミ 使用角度(°)60~70 材質/仕上アルミ合金製/- 最大外形寸法(mm)516 支柱(mm)500(外寸)
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)