はしご :「ステップ 仮設階段」の検索結果
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
商品豆知識
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)265
踏ざん踏面幅(mm)160
材質アルミ
使用角度(°)60
幅(cm)62.5
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。
緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>)
支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。
滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。
アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。
オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B)
※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。
※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
正面踏ざん有効幅(mm)440
踏ざん踏面幅(mm)140~151
材質アルミ
使用角度(°)60~70
材質/仕上アルミ合金製/-
最大外形寸法(mm)516
支柱(mm)500(外寸)
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。