はしご :「伸縮はしご」の検索結果
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
関連キーワード
商品豆知識
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)310
材質アルミ合金
使用角度(°)75
仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。
段数9
型番ANE-34FX
1台
¥48,800
税込¥53,680
当日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。