はしご :「昇降はしご」の検索結果

はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご) 材質アルミ 付属品アウトリガー、屋根上昇降セット ピッチ(mm)(段)329 踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 材質アルミ合金製 仕様アウトリガー付 下端幅(mm)559.2-889.2
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 材質アルミ合金製 仕様本体のみ 下端幅(mm)427.8
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚部伸縮 ノビ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付 段数21
1台
166,300 税込182,930
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数23 下端幅(mm)440
1台
140,100 税込154,110
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数20 下端幅(mm)440
1台
127,300 税込140,030
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。 ピッチ(mm)(段)329 段数24
1台
217,700 税込239,470
当日出荷