はしご兼用脚立 RYRE-a型長谷川工業翌日出荷
階段で使える片側ショートタイプ<br />高さ調整最大45cm<br />特徴<br />最大階段有効高さ75cm<br />平地でも使用できます<br />しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。<br />上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。<br />両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。<br />段差地での対応がスムーズに行えます。<br />従来通り下部操作レバーでの操作も可能。<br />6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。<br />ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。<br />幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。<br />幅広踏ざんで作業も快適。<br />はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
<b>【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは<a href="/note/hasegawa-custom-service/inquiry/" target="_blank">こちら</a>になります。
サービスの概要やよくあるご質問は<a href="//jp.images-monotaro.com/etc/pdf/product/hasegawa_custom_LP.pdf" target="_blank">こちら</a>をご確認ください。(PDFが開きます)</b>
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質/仕上アルミ/アルマイト処理最大使用質量(kg)100