脚立 :「階段 2段」の検索結果

脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業ができます。ワイドステップ(天板から2段目)と道具トレイ付上枠が標準装備されています。
用途内装・清掃・ピッキング・電球交換作業などに最適です。 伸縮脚(mm)870 最大使用荷重(kg)135 仕様ANSI規格適合品、OSHA規格適合品 トラスコ品番387-4109 材質アルミ 設置寸法・奥行(mm)1040~1520 設置寸法・幅(mm)700 収納寸法・幅(mm)700 収納寸法・奥行(mm)230 収納寸法・高さ(mm)1540
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷