脚立 :「脚立 1.5m」の検索結果

脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)307 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション 動画あり
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 収納寸法・奥行(mm)170
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 天板寸法(mm)300×247
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 タイプはしご兼用脚立
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)160 踏ざん間隔(mm)320 材質/仕上アルミ合金製/- 天板寸法(mm)349×300
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg)100 材質FRP(支柱のみ)/アルマイト 踏ざん間隔(mm)305 材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト 天板寸法(mm)260×165 収納寸法・奥行(mm)185
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg)100 材質絶縁素材(グラスファイバー) 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 使用角度(°)75 耐電圧(V)35000 収納寸法・奥行(mm)170 天板寸法・幅(mm)260 天板寸法・奥行(mm)162
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイション 動画あり
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 天板寸法・幅(mm)300
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション上わく付き専用脚立 SEG型
最大使用質量100kgの上わく付き業務用脚立です。 上わく付きなので天板に乗って作業ができます。天板は広く、安全性が高いです。 スプリングキャスター付きなので、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。 ※収納状態(たたんだ状態)ではキャスターは使えません
用途工場・倉庫内での高所作業に。 最大使用荷重(kg)100
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式 段差対応高さ(cm)約31 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 仕上アルマイト仕上(支柱のみ) 収納寸法・奥行(mm)180 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)184
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昇柱用はしご兼用脚立 JOB-BG型 ピカコーポレイション 動画あり
はしご時に電柱昇降に適した、ポールグリップと巻付ベルト付きの昇柱用はしご兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・電柱工事等 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト仕上 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様中折式、ワンタッチ開き止め金具、振動音防止 収納寸法・奥行(mm)165 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)164
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)160 踏ざん間隔(mm)314 材質/仕上アルミ合金製/- 天板寸法(mm)320×160
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 規格Aマーク認定品 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 段差対応高さ(cm)約44 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(階段用) SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 材質アルミ合金製/アルマイト仕上
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 材質アルミ合金 ピッチ(mm)脚部伸縮:6 踏ざん踏面幅(mm)55.3 天板寸法(mm)303×172 踏ざん間隔(mm)305 最大使用質量(kg)100
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 SEK型
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。 上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。 上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg) 天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。 別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。 材質アルミ合金 寸法(mm)幅広踏ざん:75 段数3 最大使用質量(kg)150 高さ(m)上わく:0.9
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)