脚立 :「アルミ天井点検口」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(kg)150 材質アルミニウム 仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。 段数9段 全長(m)2.95 設置寸法・奥行(mm)1410~1540 設置寸法・幅(mm)774~882 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540 アズワン品番64-7943-63 適合寸法(mm)(最大天井)2950 収納寸法・幅(mm)2650 収納寸法・奥行(mm)155 収納寸法・高さ(mm)495
1台
119,200 税込131,120
欠品中