脚立 :「脚立 1.5m」の検索結果
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数4段
脚長(m)1.38~1.58
幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99
折りたたみ寸法(mm)620×152×1405
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥55,100
税込¥60,610
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
段数7
設置寸法・奥行(mm)1396
設置寸法・幅(mm)697
天板寸法(mm)260×165
型番FRP-SL21S
アズワン品番64-7943-71
収納寸法・幅(mm)705
収納寸法・奥行(mm)185
収納寸法・高さ(mm)2115
1台
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立
段数5
設置寸法・奥行(mm)1040
設置寸法・幅(mm)591
天板寸法(mm)260×162
型番FRP-SL15
はしごの長さ(m)2.96
アズワン品番65-2238-88
収納寸法・幅(mm)595
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)1505
1台
¥46,700
税込¥51,370
当日出荷
高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)60
収納寸法・奥行(mm)169
天板寸法・幅(mm)251
天板寸法・奥行(mm)160
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
仕様伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能伸縮脚は6mmピッチで調整可能立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。
段数4段
設置寸法・奥行(mm)748~937
設置寸法・幅(mm)489~546
型番SCN-120A
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)489~546×748~937
アズワン品番65-2238-82
収納寸法・幅(mm)1035
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)490
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
1台
¥30,800
税込¥33,880
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数5段
脚長(m)1.68~1.88
幅(m)(下端)0.67~1.17、1.05~1.15
折りたたみ寸法(mm)672×152×1705
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥59,600
税込¥65,560
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数3段
脚長(m)1.08~1.28
幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84
折りたたみ寸法(mm)567×152×1105
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥50,300
税込¥55,330
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立
段数4
設置寸法・奥行(mm)861
設置寸法・幅(mm)537
天板寸法(mm)260×162
型番FRP-SL12
はしごの長さ(m)2.35
アズワン品番65-2238-87
収納寸法・幅(mm)540
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)1200
1台
¥39,100
税込¥43,010
7日以内出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。