脚立 :「踏ざん」の検索結果
脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
天板寸法・幅(mm)300
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)300×247
対応Aマーク、SGマーク
最大使用質量(kg)100
最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090~300まで)。軽く、持ち運びに便利です。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)300×152
認定番号Aマーク認定品
最大使用質量(kg)130
最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。軽く、持ち運びに便利です。
トラスコ品番657-7468
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)300×152
天板高さ(m)3.43
認定番号Aマーク認定品
収納時全長(m)3.62
最大使用質量(kg)130
ステップ数11(天板除く)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。