脚立 :「脚立 滑り止め」の検索結果

脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。 ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。 はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54) 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 使用角度(°)75
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)65 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)255
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナカオ専用脚立
各段に滑り止めのモールがついた高強度の脚立です。
用途高所作業全般 最大使用荷重(kg)160 踏ざん踏面幅(mm)60 踏面幅(mm)60
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 天板寸法・幅(mm)300
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション 動画あり
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 収納寸法・奥行(mm)170
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 タイプはしご兼用脚立
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 仕上アルマイト仕上(支柱のみ) 収納寸法・奥行(mm)180 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)184
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)