脚立 :「脚立 3段」の検索結果
脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
関連キーワード
商品豆知識
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)約100
材質アルミ
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
【ラインナップ】
■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ
■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ
■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質アルミ合金
ピッチ(mm)脚部伸縮:6
踏ざん踏面幅(mm)55.3
天板寸法(mm)303×172
踏ざん間隔(mm)305
最大使用質量(kg)100
軽量で持ち運びしやすいFRP脚立「エーフォース」。〇幅広ステップ:上から3段目が20×33cmで安定感抜群です。(使用最大高さ)。〇天板トレー:多機能で工具・道具などはもちろん、マグネット付きで部品も仮置きも可能。〇軽量:安定感抜群の構造ながら軽量。持ち運びもラクラク。
材質FRP
質量(kg)11.3
踏ざん踏面幅(mm)80
全長(cm)収納:249
全高(m)2.33
最大使用質量(kg)113
奥行き(cm)収納:16
寸法(幅W×奥行D)(cm)設置:68×137
最高高さ(cm)175
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
軽量で持ち運びしやすいFRP脚立「エーフォース」。〇幅広ステップ:上から3段目が20×33cmで安定感抜群です。(使用最大高さ)。〇天板トレー:多機能で工具・道具などはもちろん、マグネット付きで部品も仮置きも可能。〇ハンドル:持ち運びに便利な簡易ハンドル付。(※エーフォース300の6尺・8尺タイプのみ)。〇軽量:安定感抜群の構造ながら軽量。持ち運びもラクラク。
材質FRP
質量(kg)13.9
踏ざん踏面幅(mm)80
全長(cm)収納:250
全高(m)2.33
最大使用質量(kg)136
奥行き(cm)収納:16
寸法(幅W×奥行D)(cm)設置:70×138
最高高さ(cm)175
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。