絞り込み
ブランド
  • アルインコ(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • 長谷川工業(1)
全長(m)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(2)
  • 2.0~2.5未満(2)
  • 3.0~3.5未満(2)
  • 4.0~4.5未満(1)
  • 5.0~5.5未満(1)
  • 6.0~6.5未満(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(2)
幅(mm)
  • 250(2)
  • 300(1)
最大使用荷重(kg)
  • 150
  • 80(2)
  • 100(6)
  • 120(16)
  • 125(1)
  • 200(9)
  • 240(1)
支持点数
  • 2(3)
  • 3(2)
2・3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
足場板は、作業現場に仮設置する足の踏み場に使われる板のこと。建設現場や点検工事など高所での作業時に欠かせません。木材を使うことが一般的でしたが、近年は火花で燃える心配がなく軽量で持ち運びが便利なアルミ製の足場板を使用することも多くなっています。伸縮式の足場板は、作業現場のスペースに合わせて任意の長さに微調整することも可能です。足場板の表面や裏面には滑り止め加工が施されており、安全に作業することができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)から絞り込む
1.0~1.5未満(1)
1.5~2.0未満(2)
2.0~2.5未満(2)
3.0~3.5未満(2)
4.0~4.5未満(1)
5.0~5.5未満(1)
6.0~6.5未満(1)
鋼製長尺足場板 アルインコ鋼製長尺足場板アルインコ
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
鋼製長尺足場板 アルインコ鋼製長尺足場板アルインコ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷
メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
足場板 NN ネオステージ 長谷川工業足場板 NN ネオステージ長谷川工業(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用
DXA型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイションDXA型用オプション 連結足場板ピカコーポレイション
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)500
DXJ型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイションDXJ型用オプション 連結足場板ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

足場板