「全長(m)」から絞り込む
足場板 ALT-C-Gアルインコ(14件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
伸縮式足場板アルインコ(3件のレビュー)翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
鋼製長尺足場板アルインコ翌々日出荷から5日以内出荷
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
足場板アルインコ¥18,980~税込¥20,878~
1セット(3枚)
翌日出荷
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
伸縮式足場板アルインコ翌日出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
仕様足場形状(mm):262×65材質アルミ質量(kg)7.5最大伸長(mm)1973支持点数2点支持以上縮長(mm)1193最大使用質量(kg)100
伸縮式足場板VSSR-Hアルインコ(2件のレビュー)翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
鋼製長尺足場板アルインコ(1件のレビュー)翌日出荷
メンテナンスフリーで長寿命を実現。
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。
リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。
やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
伸縮足場板アルインコ翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板材質/仕上アルミ/アルマイト質量(kg)8.7最大伸長(mm)1973縮長(mm)最小1193