絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • コンドーテック(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • バイタル工業(1)
  • HIDAX(1)
使用荷重(t)
  • 0.25
  • 0.006(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(18)
  • 0.75(6)
  • 0.8(22)
  • 1(22)
  • 1.5(7)
  • 1.6(19)
  • 2(2)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 3.2(14)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.3(9)
  • 9(4)
  • 16(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーホイストとは、小型のチェーンブロックで、手でレバーを操作することで重量物の上げ下げを行う装置です。性能の面ではチェーンブロックとほとんど変わりませんが、形状も小型軽量であり、安価に購入できます。吊り上げだけではなく、けん引に使われることも多く、用途は多彩。同様の構造を利用したワイヤー荷締め機もあり、こちらは貨物運搬の際の荷締めに使用されます。構造上、現場で故障することも少なくありませんが、ワイヤー、スパイク、フックその他パーツ類も豊富に揃っていますので、いざと言うときにも安心です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印レバーY2 象印チェンブロック象印レバーY2象印チェンブロック(22件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウレバーホイスト 軽量・強靭アルミボディモノタロウ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。 ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。 フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。 片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。 滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。材質アルミ合金寸法L(mm)163寸法D(mm)34寸法K(mm)21取扱説明書(1.7MB)
レバーブロックLX KITO(キトー)レバーブロックLXKITO(キトー)(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
レバーホイスト TRUSCOレバーホイストTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
スーパーレバー スリーエッチスーパーレバースリーエッチ(11件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
オーエッチレバー オーエッチ工業オーエッチレバーオーエッチ工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
ナイスレバーNR2 バイタル工業ナイスレバーNR2バイタル工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
レバーホイスト マキタレバーホイストマキタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。
用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
レバーホイスト エスコレバーホイストエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
質量(kg)3揚程(m)3使用荷重(t)0.25フック口開き(mm)20
KTパワーレバー コンドーテックKTパワーレバーコンドーテック
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
「くい付き」解消機構付き。操作の簡単な空転装置。強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。作業性の良いゴム製グリップ。強靱な独自形状のフック。
用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ HIDAXHIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズHIDAX
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。・V級(G100)のロードチェーン。⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。・高剛性フレーム構造⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。・ダブル爪ブレーキシステム採用⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
0.25tonx1.0m レバーホイスト エスコ0.25tonx1.0m レバーホイストエスコ
20,000税込22,000
1台
翌日出荷
使用荷重(t)0.25アズワン品番64-2297-74

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

レバーホイスト