絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業(7)
  • JSH(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • シライ(1)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(3)
  • 端末仕様エンドレス(5)
  • 端末仕様デルタリング(1)
  • 端末仕様フック(5)
  • 端末仕様ワンピース(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(8)
  • 35(2)
  • 50(3)
  • 60(1)
ベルト長さ(m)
  • 1(1)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
使用荷重(t)
  • 0.08(7)
  • 0.127(1)
  • 0.39973(1)
  • 0.4(2)
  • 0.509(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.4
  • 0.05(6)
  • 0.09(7)
  • 0.1(14)
  • 0.15(10)
  • 0.18(5)
  • 0.22(5)
  • 0.25(8)
  • 0.3(7)
  • 0.5(20)
  • 0.6(6)
  • 0.67(6)
  • 0.8(5)
  • 0.83(5)
  • 0.93(5)
  • 1(12)
  • 1.5(6)
  • 2(10)
  • 3(9)
  • -(59)
ベルト長さ調整側(m)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
3・3.5・4・4.5・5・6・8
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • -(5)
0.5・1・-
ベルト色
  • グリーン(1)
  • ピンク(1)
  • ブラック(2)
  • ブルー(5)
グリーン・ピンク・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライラチェットバックル 黒 エンドレス形シライ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業サエラベルト荷締機/カムバックルタイプオーエッチ工業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
ベルト荷締機 両端アイ形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルト荷締機 両端アイ形トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 超強力ポリエステル繊維使用
用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
3,990税込4,389
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
結束ベルト オーエッチ工業結束ベルトオーエッチ工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。
用途荷物の結束、固定。材質ポリプロピレンベルト長さ(m)5
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
締める、ゆるめるが簡単に操作できます。カムバックル式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングし、荷物にキズをつけにくいです。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)80端末仕様Sフック破断荷重(kg)400
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,198税込2,418
1個
当日出荷
お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
お洒落なブラック仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機