絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(3)
エンドレス(5)
デルタリング(1)
フック(5)
ワンピース(1)
ベルト幅(mm)
- 25(8)
- 35(2)
- 50(3)
- 60(1)
ベルト長さ(m)
- 1(1)
- 4.5(2)
- 5(2)
使用荷重(t)
- 0.08(7)
- 0.127(1)
- 0.39973(1)
- 0.4(2)
- 0.509(1)
最大使用荷重(t)
- 0.4
- 0.05(5)
- 0.08(4)
- 0.09(7)
- 0.1(11)
- 0.15(10)
- 0.18(5)
- 0.22(5)
- 0.25(7)
- 0.3(7)
- 0.5(19)
- 0.6(6)
- 0.67(6)
- 0.83(5)
- 0.93(5)
- 1(11)
- 1.5(5)
- 2(8)
- 3(7)
- -(58)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(2)
- 1(2)
- -(5)
0.5・1・-
ベルト長さ調整側(m)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 4.5(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 8(1)
3・3.5・4・4.5・5・6・8
ベルト色
- グリーン(1)
- ピンク(1)
- ブラック(2)
- ブルー(5)
グリーン・ピンク・ブラック・ブルー
ブランド
- オーエッチ工業(7)
- JSH(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- シライ(1)
オーエッチ工業・JSH・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・シライ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラチェットバックル 黒 エンドレス形
シライ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から11日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
ベルト荷締機 両端アイ形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から5日以内出荷運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 超強力ポリエステル繊維使用用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル
結束ベルト
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。用途荷物の結束、固定。材質ポリプロピレンベルト長さ(m)5
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ベルト荷締機
JSH¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷締める、ゆるめるが簡単に操作できます。カムバックル式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングし、荷物にキズをつけにくいです。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)80端末仕様Sフック破断荷重(kg)400
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お洒落なブラック仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400