ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール 破断荷重(kg)500
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 寸法(mm)バックル:35×50×14 ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)250 端末仕様S字フック 破断荷重(kg)500 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機 バックルワイドタイプ 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)3920 使用荷重(N)784
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。 トラスコ品番656-3366 材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材(ステンレス) ベルト幅(mm)25 最大使用荷重2.5kN(254kg) 端末仕様両端アイ形 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト厚(mm)1.7
1台
5,898 税込6,488
翌々日出荷

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。 材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材 端末仕様両端アイ形
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)棚荷ガード
地震の時に荷物の落下を防止します。取り付けに工具が不要です。(一人で簡単にできる)。取付位置が自由に選べます。
材質ベルト:ナイロン/バックル:金属 幅(mm)25 ベルト長さ(m)2.5 ベルト長さ巻取側(m)2 ベルト長さ固定側(m)0.5
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用 バックルスリムタイプ 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。 材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材 端末仕様スナップフック ベルト長さ巻取側(m)4
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。 材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材 端末仕様ナローフック
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。 材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材(ステンレス) 端末仕様ナローフック
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業アーミーベルト
用途荷物の固縛 関連資料(1.85MB)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)