絞り込み
ブランド
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(3)
  • テザック(2)
  • JSH(1)
  • allsafe(1)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(1)
  • 端末仕様エンドレス(5)
  • 端末仕様フック(3)
ベルト幅(mm)
  • 25(10)
  • 50(3)
ベルト長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(7)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(7)
  • 6(1)
  • 7(1)
使用荷重(t)
  • 0.15
  • 0.02(8)
  • 0.05(23)
  • 0.08(18)
  • 0.09(13)
  • 0.1(14)
  • 0.18(6)
  • 0.181(5)
  • 0.2(10)
  • 0.22(7)
  • 0.25(7)
  • 0.254(10)
  • 0.3(11)
  • 0.4(10)
  • 0.5(18)
  • 0.509(12)
  • 0.6(9)
  • 0.764(6)
  • 1(7)
  • 1.01(9)
最大使用荷重(t)
  • 0.15(6)
  • 0.8(1)
  • -(5)
0.15・0.8・-
ベルト長さ調整側(m)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(1)
1.8・2・3・4・5・6・7
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.22(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • -(5)
0.22・3・4・5・6・7・-
ベルト色
  • イエロー(2)
  • グリーン(2)
  • ブラック(1)
  • ブルー(4)
  • レッド(2)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザックラッシングベルト(カムバックル式)エンドレステザック
679税込747
1本ほか
当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,098税込2,308
1個
当日出荷
締める、ゆるめるが簡単に操作できます。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプテザック
999税込1,099
1台
当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ(1件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BA-33使用荷重(kg)150材質(ベルト)ナイロン
25mmx3.0m 荷締ストラップ(橙) エスコ25mmx3.0m 荷締ストラップ(橙)エスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
25mmx3.0m 荷締ストラップ(OD) エスコ25mmx3.0m 荷締ストラップ(OD)エスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重allsafe
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.15
25mmx5.0m 荷締ストラップ(OD) エスコ25mmx5.0m 荷締ストラップ(OD)エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙) エスコ25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙)エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD) エスコ25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)エスコ(2件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-11G使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機