絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(1)
  • 端末仕様エンドレス(5)
  • 端末仕様フック(2)
使用荷重(t)
  • 0.15
  • 0.06(39)
  • 0.1(73)
  • 0.125(32)
  • 0.16(56)
  • 0.2(39)
  • 0.25(177)
  • 0.3(29)
  • 0.49(101)
  • 0.5(215)
  • 0.8(35)
  • 0.9(30)
  • 1(232)
  • 1.5(80)
  • 1.6(30)
  • 2(136)
  • 2.5(45)
  • 2.8(49)
  • 3(52)
  • 5(49)
ベルト長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(7)
  • 4(3)
  • 5(7)
  • 6(1)
  • 7(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(9)
  • 50(3)
最大使用荷重(t)
  • 0.15(6)
  • 1.234(1)
  • 1.27(1)
  • -(5)
ベルト長さ調整側(m)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 7(1)
1.8・2・3・4・5・6・7
ベルト色
  • イエロー(2)
  • グリーン(2)
  • ブラック(1)
  • ブルー(4)
  • レッド(2)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.22(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • -(5)
0.22・3・4・5・6・7・-
ブランド
  • 象印チェンブロック(10)
  • エスコ(8)
  • 二葉製作所(7)
  • スーパーツール(6)
  • トーヨーコーケン(TKK)(4)
  • 日立産機システム(4)
  • TRUSCO(3)
  • テザック(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • 丸善工業(1)
  • TKK(1)
  • allsafe(1)
象印チェンブロック・エスコ・二葉製作所・スーパーツール・トーヨーコーケン(TKK)・日立産機システム・TRUSCO・テザック・オーエッチ工業・KITO(キトー)・丸善工業・TKK・allsafe
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 象印レバーY2 象印チェンブロック

    象印レバーY2

    象印チェンブロック(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
    荷鎖等級V
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO

    結束ベルト「くくり帯」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • 電動チェーンホイスト オーエッチ工業

    電動チェーンホイスト

    オーエッチ工業
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
    電源コード(m)3定格時間(分)5
  • ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザック

    ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス

    テザック
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
    種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ

    テザック
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
  • 25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ

    25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BA-33使用荷重(kg)150材質(ベルト)ナイロン
  • 150Kg チェーンホイスト エスコ

    150Kg チェーンホイスト

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    定格荷重(kg)150フック間最短距離(mm)195ロードチェーン線径(mm)×掛数3×1レバー力量(kg)16
  • ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ TKK

    ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ

    TKK
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール使用荷重(kg)150
  • αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
    種類一速型電源三相200Vモーター出力(kW)0.55ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
  • チェーンブロック エスコ

    チェーンブロック

    エスコ
    51,800税込56,980
    1台
    翌々日出荷
    超軽量タイプ。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。強力ロングライフロードチェーンを採用。
    仕様手巻力量(kg):17、試験荷重(%):150寸法(mm)荷鎖線径×ピッチ:3.0×9.3質量(kg)3.9シルバー長さ(m)手鎖:4.5揚程(m)5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)150手鎖線径×ピッチ(mm)2.5×14昇降移動距離手鎖(mm/m)67荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
  • マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

    スーパーツール
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。 左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時) 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。 ※フォークリフト必須商品です
    トラスコ品番268-4929全長(mm)1275質量(kg)105全幅(mm)445揚程(m)2028定格荷重(t)0.15全高(mm)2389アーム長さ(mm)最大765
  • 25mmx3.0m 荷締ストラップ(橙) エスコ

    25mmx3.0m 荷締ストラップ(橙)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1本
    翌日出荷
    ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
  • 電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
    短時間定格(min)30
  • 電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形) 象印チェンブロック

    電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形)

    象印チェンブロック
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
  • 25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD) エスコ

    25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

    エスコ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-11G使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
  • 象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

    象印チェンブロック
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
    種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
  • 象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン 象印チェンブロック

    象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
    仕様2点押ボタンタイプ質量(kg)22電源三相200V標準揚程(m)5電源コード5mモーター容量(kW)(巻上)0.55操作電圧(V)24
  • 手押トロリ付きミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相 日立産機システム

    手押トロリ付きミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相

    日立産機システム
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
    チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
  • Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    3,698,000税込4,067,800
    1台
    13日以内出荷
    キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
    用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
  • 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    539,800税込593,780
    1台
    5日以内出荷
    高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
    用途足場材荷揚用のウインチとして付属品専有ボタン付き無線送信機 2個仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30ロープ径(Φmm)5定格荷重(kg)150電源コード2mm2×3芯×5m使用ワイヤロープΦ5×60mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30操作方式ダブルリモコンタイプ巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43巻取長さ(m)66モータ出力(W)937
  • 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
    用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43モータ出力(W)937
  • 25mmx5.0m 荷締ストラップ(OD) エスコ

    25mmx5.0m 荷締ストラップ(OD)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
  • 25mmx3.0m 荷締ストラップ(OD) エスコ

    25mmx3.0m 荷締ストラップ(OD)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1本
    翌日出荷
    ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
  • 25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙) エスコ

    25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)150材質(ベルト)ポリエステル
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    309,800税込340,780
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    439,800税込483,780
    1個
    4日以内出荷
  • ジブクレーン(柱取付・溶接型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・溶接型)

    スーパーツール
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。 規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
  • ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)

    スーパーツール
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。 規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール揚程任意全高任意
  • ジブクレーン(柱取付・コラム型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・コラム型)

    スーパーツール
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    柱取付・コラム型、自在間接アーム式ジブクレーン。
    用途コラム柱取付にて、荷物の移動に。
  • ジブクレーン(床固定・アーム関節型) スーパーツール

    ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

    スーパーツール
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
  • ラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重

    allsafe
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.15
  • 懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相 日立産機システム

    懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相

    日立産機システム
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
    チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
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
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ 【通販モノタロウ】 物流用品