荷締機 :「両端 アイ」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:ステンレス
シリーズベルタイト
ベルト長さ(m)固定側:1、調整側:3
使用荷重(kg)764
破断荷重(kN)30
ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
1個(1個)
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1274
端末仕様両端アイ
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)40
アイの長さ(mm)120
幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)254
端末仕様両端アイ
ベルト長さ巻取側(m)2
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)10
幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
1個(1個)
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)2540
端末仕様両端アイ
ベルト長さ巻取側(m)3
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)100
幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
1個(1個)
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
ステンレスバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)35
使用荷重(kg)509
端末仕様両端アイ
ベルト長さ巻取側(m)5
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)20
幅×厚さ(mm)ベルト:35×2.0
1個(1個)
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。