絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 150(1)
  • 800(7)
  • 900(1)
  • 980(2)
  • 1000(6)
  • 1100(6)
  • 1200(5)
  • 1250(1)
  • 1300(5)
  • 1500(32)
  • 1502(1)
  • 1503(1)
  • 1600(2)
  • 1800(3)
  • 2000(10)
  • 2500(9)
  • 3000(4)
  • 3500(1)
  • 4000(1)
フォーク長さ(mm)
  • 1070
  • 600(9)
  • 625(3)
  • 650(3)
  • 700(3)
  • 770(3)
  • 775(3)
  • 790(4)
  • 800(4)
  • 810(16)
  • 850(24)
  • 980(18)
  • 1000(16)
  • 1140(3)
  • 1150(29)
  • 1200(8)
  • 1220(49)
  • 1400(14)
  • 1600(4)
  • 1800(3)
タイプ
  • 1本フォークタイプ(1)
  • ステンレスタイプ(3)
  • 低床タイプ(9)
  • 標準タイプ(8)
  • 超低床タイプ(2)
  • 重荷重用タイプ(1)
  • 電動昇降式(1)
  • 電動走行式(3)
フォーク幅(mm)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 153(7)
  • 160(1)
  • 200~760(2)
  • 280(1)
  • 460(1)
  • 520(17)
  • 540(1)
  • 550(1)
  • 600(3)
  • 620(8)
  • 685(16)
フォーク外幅(mm)
  • 400(3)
  • 460(1)
  • 520(14)
  • 560(1)
  • 580(2)
  • 600(2)
  • 620(9)
  • 685(14)
  • 800(3)
フォーク内幅(mm)
  • 94(3)
  • 153(2)
  • 180(1)
  • 214(4)
  • 220(15)
  • 260(1)
  • 280(2)
  • 294(1)
  • 320(13)
  • 345(2)
  • 379(4)
  • 385(11)
  • 494(3)
  • 790(1)
94・153・180・214・220・260・280・294・320・345・379・385・494・790
ブランド
  • をくだ屋技研(23)
  • ビシャモン(18)
  • コレック(6)
  • スギヤス(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
  • Bishamon(スギヤス)(1)
をくだ屋技研・ビシャモン・コレック・スギヤス・TRUSCO・ユニペックス(UNI-PEX)・Bishamon(スギヤス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン(18件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)ビシャモン(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
パレットトラック NEシリーズ(標準) コレックパレットトラック NEシリーズ(標準)コレック
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(74Φ×93)タイプ標準全高(mm)1214最高位(mm)190最低位(mm)75関連資料NEシリーズ関連資料(2.68MB)
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から19日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
パレットトラック NEシリーズ(低床) コレックパレットトラック NEシリーズ(低床)コレック
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(58Φ×93)タイプ低床タイプ全高(mm)1206最高位(mm)155最低位(mm)60関連資料NEシリーズ関連資料(2.68MB)
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ低床タイプ
キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120
キャッチパレットトラック(低床型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(低床型)をくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス)電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラックBishamon(スギヤス)
549,800税込604,780
1台
45日以内出荷
走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。付属品充電器内蔵フォーク幅W(mm)150ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88)昇降方式電動走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様)をくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズスギヤス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズスギヤス
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
キャッチパレット オールステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様をくだ屋技研
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)ビシャモン
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 作業の容易なニュートラル弁です。 鮮かな焼き付け塗装です。 全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
トラスコ品番429-9183質量(kg)75タイプ低床タイプ全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)815寸法B(mm)925フォーク間隔(mm)214
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 標準式ビシャモン
97,980税込107,778
1台
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ標準タイプ
環境配慮キャッチパレットトラック 低音型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラック 低音型をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型をくだ屋技研
239,800税込263,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73・70×56 (ウレタン)最高位(mm)205(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)フォーク外幅(mm)685(W1)フォーク内幅(mm)345(W2)
グロカルローリフト をくだ屋技研グロカルローリフトをくだ屋技研
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
新開発の操作ハンドルは、軽い操作感で誰でも簡単に操作ができます。リチウムイオン電池を採用することで、いつでも気軽に充電ができます。専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。
全長(mm)1720全幅(mm)560全高(mm)1185ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC24V 40AH リチウムイオン車体質量(kg)185フォーク外幅(mm)560フォーク内幅(mm)260走行速度(km/h)[無段階変速]0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)220×74 (ウレタン)
アンティエースプラス をくだ屋技研アンティエースプラスをくだ屋技研
1,298,000税込1,427,800
1台
20日以内出荷
大容量バッテリー搭載の、新型アンティエースプラス。バッテリー容量を大幅にアップし、更に快適・安心をプラス。バッテリーケースをフロントオープンにする事によって、バッテリーメンテナンスがより簡単に。緊急遮断装置付き。
最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 90AH/5HR×2フォーク内幅W2(mm)320全高H3(mm)1385フォーク外幅(mm)620全幅W3(mm)710全長L4(mm)1500ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75 (ウレタン)
グローバルローリフト をくだ屋技研グローバルローリフトをくだ屋技研
619,800税込681,780
1台
20日以内出荷
シンプルな構造により、メンテナンス性が向上。DC走行モーター無段変速により、スムーズな走行が可能。新採用のフェンダーバンパーにより、さらにコンパクト化に成功。お客様のニーズに合わせ、様々な改造に対応可能。アフターフォローも安心の日本製。
全長(mm)1720全幅(mm)580全高(mm)1200最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 50AH/5HR×2車体質量(kg)230フォーク外幅(mm)580フォーク内幅(mm)280走行速度(km/h)[無段階変速]【無負荷時】0~4.5、【負荷時】0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×80 (ウレタン)
ローリフトトラック EKシリーズ コレックローリフトトラック EKシリーズコレック
449,800税込494,780
1台
11日以内出荷
小型だから狭い場所でもラクラク運転。荷役作業の効率化が図れます。クリーンで安全、しかもローコスト。作業環境を害さない経済車です。国内初!リチウムイオンバッテリーを搭載。短時間充電、長時間稼働を実現しました。
質量(kg)バッテリー:10、車両:140積載荷重(kg)1200全高(mm)1200フォーク高さ(mm)最低:80、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48充電器機能定置式 自動充電器 単相100V関連資料(0.45MB)走行速度(km/h)負荷時:4.0、無負荷時:4.5、走行制御:DCモーター・無段階変速リフト方式上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ250、ロード:Φ80
ローリフトトラック JHAシリーズ コレックローリフトトラック JHAシリーズコレック
799,800税込879,780
1台
11日以内出荷
無段階変速。パワフルさとローコストを両立しました。
質量(kg)バッテリー:49、車両:250全幅(mm)685全高(mm)1310フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)80バッテリー電圧(V)24充電器機能自動充電器搭載 単相100V関連資料(1.52MB)リフト方式電動油圧式タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
ローリフトトラック EXシリーズ コレックローリフトトラック EXシリーズコレック
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
超小型ローリフト登場!エコノミータイプがさらに進化しました。走行性能が向上しました。
質量(kg)バッテリー:36、車両:205積載荷重(kg)1500全高(mm)1270フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)50バッテリー電圧(V)24充電器機能自動充電器搭載 単相100V関連資料(1.52MB)走行速度(km/h)負荷時:4.3、無負荷時:4.8、走行制御:DCモーター・無段階変速リフト方式電動油圧式タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重1500kg スギヤスハンドパレットトラック 低床式 均等荷重1500kgスギヤス
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
トラスコ品番429-9205幅(mm)フォーク:153ブレーキ有無全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)805均等荷重(kg)1500寸法B(mm)935ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1070ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 175×63フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)200フォーク間隔(mm)214
電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様)をくだ屋技研
589,800税込648,780
1台
30日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様低音型ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様)をくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ低床タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)185最低位H1(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) 低床 TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) 低床TRUSCO
769,800税込846,780
1台
14日以内出荷
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。付属品バッテリー、充電器電源(V)100V電源100V全高(mm)1250均等荷重(kg)1200充電時間約2.5時間フォーク最低高さ(mm)61フォーク最高高さ(mm)175走行時間(連続)約2時間
電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ)TRUSCO
469,800税込516,780
1台
12日以内出荷から14日以内出荷
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。電源(V)100V電源100V全高(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195
横移動ハンドパレットトラック ビシャモン横移動ハンドパレットトラックビシャモン
259,800税込285,780
1台
70日以内出荷
最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。
全幅(mm)685全高(mm)1201フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)379
プレミアムキャッチパレットトラック(低床) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(低床)をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷から24日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(標準)をくだ屋技研
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
キャッチパレットトラック 冷凍仕様 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 冷凍仕様をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
-10℃まで常時使用可能リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン80×75ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60全高H3(mm)1170
キャッチパレットトラック 冷凍・低床仕様 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 冷凍・低床仕様をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
-10℃まで常時使用可能リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様低床式65mm仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60全高H3(mm)1170
キャッチパレットトラック 低音型 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 低音型をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
騒音の少ない低音型ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1170
キャッチパレット 準ステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様をくだ屋技研
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
全高H3(mm)1170
キャッチパレット 横移動兼用型 をくだ屋技研キャッチパレット 横移動兼用型をくだ屋技研
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
ヨコ移動兼用型狭い場所での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60フォーク内幅W2(mm)345全高H3(mm)1170フォーク外側W1(mm)685
キャッチパレット オールステンレス・低床仕様 をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス・低床仕様をくだ屋技研
719,800税込791,780
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様低床式65mm仕様
ローコストローリフト(電動走行・手動昇降) コレックローコストローリフト(電動走行・手動昇降)コレック
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応セット内容充電用コード全高(mm)1270材質(ハンドル)樹脂

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック