絞り込み
ブランド
  • をくだ屋技研(14)
  • ビシャモン(5)
  • コレック(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • スギヤス(1)
最大積載荷重(kg)
  • 700(3)
  • 800(2)
  • 1000(10)
  • 1100(3)
  • 1300(5)
  • 1500(18)
  • 2000(7)
  • 2500(6)
  • 3000(4)
  • 3500(1)
  • 4000(1)
フォーク長さ(mm)
  • 570(1)
  • 600(3)
  • 625(2)
  • 720(1)
  • 770(2)
  • 775(2)
  • 810(5)
  • 850(6)
  • 920(1)
  • 925(1)
  • 980(7)
  • 1000(8)
  • 1070(17)
  • 1150(10)
  • 1220(3)
タイプ
  • パーキングブレーキ付(1)
  • 低床タイプ(3)
  • 標準タイプ(8)
  • 超低床タイプ(2)
  • 重荷重用タイプ(1)
フォーク幅(mm)
  • 520
  • 60(2)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 153(11)
  • 160(4)
  • 200~760(2)
  • 280(2)
  • 450(6)
  • 460(2)
  • 470(8)
  • 540(6)
  • 550(2)
  • 600(7)
  • 620(10)
  • 650(6)
  • 680(2)
  • 685(27)
フォーク内幅(mm)
  • 150(1)
  • 153(2)
  • 180(1)
  • 214(1)
  • 220(12)
  • 280(9)
  • 385(1)
  • 790(1)
150・153・180・214・220・280・385・790
フォーク外幅(mm)
  • 520(8)
520
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
700(3)
800(2)
1000(10)
1100(3)
1300(5)
1500(18)
2000(7)
2500(6)
3000(4)
4000(1)
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン(18件のレビュー)
159,800税込175,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)ビシャモン(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
パレットトラック NEシリーズ(標準) コレックパレットトラック NEシリーズ(標準)コレック
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(74Φ×93)タイプ標準全高(mm)1214最高位(mm)190最低位(mm)75関連資料NEシリーズ関連資料(2.68MB)
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から19日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 標準式ビシャモン
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ標準タイプ
ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付 TRUSCOハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付TRUSCO
85,980税込94,578
1台
20日以内出荷から90日以内出荷
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
仕様パーキングブレーキ付タイプパーキングブレーキ付タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク内幅(mm)150
キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120
キャッチパレットトラック(標準型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(標準型)をくだ屋技研
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
メンテナンスが容易な独創設計。
タイプ標準タイプ
キャッチパレットトラック(低床型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(低床型)をくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 標準式ビシャモン
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
トラスコ品番501-2333質量(kg)81タイプ標準タイプ全高(mm)1193寸法A(mm)865寸法B(mm)1015ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/65×50(シングル車輪)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/150×38フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)214
電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様)をくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズスギヤス
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
キャッチパレット オールステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様をくだ屋技研
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
プレミアムキャッチパレットトラック(低床) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(低床)をくだ屋技研
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷から24日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(標準)をくだ屋技研
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
キャッチパレットトラック 冷凍仕様 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 冷凍仕様をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
-10℃まで常時使用可能リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン80×75ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60全高H3(mm)1170
キャッチパレットトラック 冷凍・低床仕様 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 冷凍・低床仕様をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
-10℃まで常時使用可能リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様低床式65mm仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60全高H3(mm)1170
キャッチパレットトラック 低音型 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 低音型をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
騒音の少ない低音型ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1170
キャッチパレット 準ステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様をくだ屋技研
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
全高H3(mm)1170
キャッチパレット オールステンレス・低床仕様 をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス・低床仕様をくだ屋技研
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様低床式65mm仕様
重荷重タイプハンドパレットトラック ビシャモン重荷重タイプハンドパレットトラックビシャモン
619,800税込681,780
1台
70日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に、従来のハンドパレットでは能力の足らなかったユーザー様にセット内容吊フック、補助車輪、下降速度調整バルブ、フットガード付パーキングブレーキタイプ重荷重用タイプ全幅(mm)800

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック