絞り込み
ブランド
  • をくだ屋技研(1)
最大積載荷重(kg)
  • 1300(1)
  • 1500(1)
フォーク長さ(mm)
  • 1070(1)
フォーク内幅(mm)
  • 260
  • 94(3)
  • 150(3)
  • 153(3)
  • 160(5)
  • 170(9)
  • 210(6)
  • 214(4)
  • 220(22)
  • 230(3)
  • 280(13)
  • 294(3)
  • 320(17)
  • 345(4)
  • 360(5)
  • 365(3)
  • 379(5)
  • 385(18)
  • 410(7)
  • 494(3)
  • 644(2)
フォーク外幅(mm)
  • 560(1)
560
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
1300(1)
1500(1)
グロカルローリフト をくだ屋技研グロカルローリフトをくだ屋技研
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
新開発の操作ハンドルは、軽い操作感で誰でも簡単に操作ができます。リチウムイオン電池を採用することで、いつでも気軽に充電ができます。専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。
全長(mm)1720全幅(mm)560全高(mm)1185ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC24V 40AH リチウムイオン車体質量(kg)185フォーク外幅(mm)560フォーク内幅(mm)260走行速度(km/h)[無段階変速]0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)220×74 (ウレタン)

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック