絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 1000(1)
  • 1300(1)
  • 1500(15)
  • 1501(1)
  • 1504(1)
  • 2000(6)
  • 2500(2)
フォーク長さ(mm)
  • 790(1)
  • 850(3)
  • 940(1)
  • 950(1)
  • 1070(11)
  • 1100(1)
  • 1120(1)
  • 1125(1)
  • 1140(3)
  • 1220(14)
  • 1245(1)
  • 1400(7)
タイプ
  • TCP型(1)
  • 両面パレット用(1)
  • 低床タイプ(3)
  • 標準タイプ(3)
フォーク幅(mm)
  • 520(1)
  • 685(13)
フォーク内幅(mm)
  • 385
  • 94(3)
  • 150(3)
  • 153(3)
  • 160(5)
  • 170(9)
  • 210(6)
  • 214(4)
  • 220(22)
  • 230(3)
  • 280(13)
  • 294(3)
  • 320(17)
  • 345(4)
  • 360(5)
  • 365(3)
  • 379(5)
  • 410(7)
  • 494(3)
  • 644(2)
フォーク外幅(mm)
  • 680(1)
  • 685(11)
680・685
ブランド
  • をくだ屋技研(18)
をくだ屋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
1000(1)
1300(1)
1500(15)
1501(1)
1504(1)
2000(6)
2500(2)
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から19日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
キャッチパレットトラック TCP型 をくだ屋技研キャッチパレットトラック TCP型をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
1100mm両面パレット対応フォーク先端特殊アームによりパレットの敷きつめが可能ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73全高H3(mm)1170
キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120
キャッチパレットトラック(低床型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(低床型)をくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様)をくだ屋技研
499,800税込549,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチパレット オールステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様をくだ屋技研
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
環境配慮キャッチパレット TCP型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット TCP型をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全長(mm)1660(L4)全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)180(H2)最低位(mm)80(H1)フォーク長さ(mm)1140(L1)×1245(L2)×1125(L3)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
環境配慮キャッチパレットトラック 低音型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラック 低音型をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
電動アシスト付キャッチパレットトラック(TCP型仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(TCP型仕様)をくだ屋技研
639,800税込703,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様TCP型ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60フォーク長L1(mm)1140最高位H2(mm)180最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応全長L4(mm)1860フォーク長さL2(mm)1245フォーク長さL3(mm)1125
電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様)をくだ屋技研
619,800税込681,780
1台
30日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様低音型ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様)をくだ屋技研
499,800税込549,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ低床タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)185最低位H1(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムキャッチパレットトラック(低床) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(低床)をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷から24日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(標準)をくだ屋技研
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
キャッチパレットトラック 冷凍仕様 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 冷凍仕様をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
-10℃まで常時使用可能リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン80×75ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60全高H3(mm)1170
キャッチパレットトラック 低音型 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 低音型をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
騒音の少ない低音型ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1170
キャッチパレット 準ステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様をくだ屋技研
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
全高H3(mm)1170
キャッチパレット オールステンレス・低床仕様 をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス・低床仕様をくだ屋技研
739,800税込813,780
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様低床式65mm仕様

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック