絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 1000
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 200(8)
  • 250(3)
  • 300(5)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 700(4)
  • 800(15)
  • 1100(10)
  • 1200(12)
  • 1300(10)
  • 1500(62)
  • 1600(2)
  • 1800(4)
  • 2000(29)
  • 2500(18)
  • 3000(10)
フォーク長さ(mm)
  • 600(1)
  • 625(2)
  • 770(1)
  • 775(3)
  • 810(4)
  • 850(10)
  • 920(2)
  • 925(2)
  • 980(3)
  • 1000(14)
  • 1050(1)
  • 1070(6)
  • 1150(3)
  • 1200(7)
  • 1220(3)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
タイプ
  • スリムタイプ(1)
  • 両面パレット用(1)
  • 低床タイプ(7)
  • 標準タイプ(4)
  • 超低床タイプ(2)
  • 電動昇降式(1)
  • 電動走行式(1)
フォーク幅(mm)
  • 130(1)
  • 153(2)
  • 450(5)
  • 520(10)
  • 570(1)
  • 600(3)
  • 650(6)
  • 685(1)
フォーク内幅(mm)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 210(6)
  • 214(2)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 280(11)
  • 360(5)
  • 379(1)
  • 385(1)
  • 410(7)
フォーク外幅(mm)
  • 450(5)
  • 520(13)
  • 550(1)
  • 580(1)
  • 590(1)
  • 600(3)
  • 630(1)
  • 650(7)
  • 685(2)
450・520・550・580・590・600・630・650・685
ブランド
  • をくだ屋技研(16)
  • ビシャモン(5)
  • 東正車輛(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(2)
  • コレック(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • スギヤス(1)
をくだ屋技研・ビシャモン・東正車輛・エスコ・TRUSCO・コレック・ユニペックス(UNI-PEX)・スギヤス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
500(9)
800(15)
1000
1100(10)
1200(12)
1300(10)
1500(62)
2000(29)
2500(18)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン(18件のレビュー)
159,800税込175,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCOハンドパレットトラック(低床式)TRUSCO(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ低床全高(mm)1200
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から19日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
パレットトラック NEシリーズ(低床) コレックパレットトラック NEシリーズ(低床)コレック
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(58Φ×93)タイプ低床タイプ全高(mm)1206最高位(mm)155最低位(mm)60関連資料NEシリーズ関連資料(2.68MB)
ハンドパレットトラック TRUSCOハンドパレットトラックTRUSCO(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)フォーク幅W(mm)130
環境配慮キャッチパレットトラック をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラックをくだ屋技研
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
水系制御液を作動油の代わりに使用した、環境に配慮したキャッチパレットトラック。軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。
全高H3(mm)1150
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ低床タイプ
キャッチパレットラック ビールパレット専用型 をくだ屋技研キャッチパレットラック ビールパレット専用型をくだ屋技研
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
ビールパレット専用型ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様低床式65mm仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1170全長L4(mm)1390フォーク外側W1(mm)620
キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120
キャッチパレットトラック(標準型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(標準型)をくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
メンテナンスが容易な独創設計。
タイプ標準タイプ
キャッチパレットトラック(低床型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(低床型)をくだ屋技研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズスギヤス
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
1.0tonハンドパレットトラック エスコ1.0tonハンドパレットトラックエスコ
119,000税込130,900
1個
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)64フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ東正車輛
329,800税込362,780
1台
61日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
キャッチパレット オールステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様をくだ屋技研
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ハンドパレットトラック (超低床) エスコハンドパレットトラック (超低床)エスコ
119,500税込131,450
1台
翌日出荷
超低床型。
材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製寸法(mm)ステアリング:Φ140×56、ツメ幅:160、ロードホイル:Φ31×58質量(kg)70耐荷重(kg)1000最高位(mm)96最低位(mm)36フォーク寸法(mm)1150(L)×540(W)
環境配慮キャッチパレット 全SUS仕様 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット 全SUS仕様をくだ屋技研
469,800税込516,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全長(mm)1360(L4)全高(mm)1160(H3)最大積載量(kg)1000ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)
キャッチパレット ビールパレット専用型 をくだ屋技研キャッチパレット ビールパレット専用型をくだ屋技研
129,800税込142,780
1台
20日以内出荷
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。各社共通の専用パレットに対応できる製品です。専用パレットの四方向どちらからでも差込可能。ディスカウント店、大規模・小売店などの運搬作業に最適です。倉庫での保管、積み出し、整理作業に大変便利です。
最高位(mm)185最低位(mm)65ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(カルオス)全長L4(mm)1390
1.0tonハンドパレットトラック エスコ1.0tonハンドパレットトラックエスコ
106,000税込116,600
1個
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)55フォーク寸法(mm)A:1000、 B:520、 C:120
手動式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研手動式プレミアムパワーリフターをくだ屋技研
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73動力源油圧手動全高H(mm)1950最高位A(mm)1500
プレミアムキャッチパレットトラック(低床) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(低床)をくだ屋技研
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷から24日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(標準)をくだ屋技研
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ東正車輛
499,800税込549,780
1台
41日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード東正車輛
349,800税込384,780
1台
41日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ東正車輛
539,800税込593,780
1台
61日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
デジパレ(キャッチパレットスケール) をくだ屋技研デジパレ(キャッチパレットスケール)をくだ屋技研
1,798,000税込1,977,800
1台
翌々日出荷
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示省エネ志向のオートパワーオフ機能
材質ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン全長(mm)1910全高(mm)1170ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×73フォーク長さ(mm)1350ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60フォーク外幅(mm)590フォーク内幅(mm)210
キャッチパレット オールステンレス・低床仕様 をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス・低床仕様をくだ屋技研
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様低床式65mm仕様
ハンドパレットトラック(極低床式) ビシャモンハンドパレットトラック(極低床式)ビシャモン
269,800税込296,780
1台
10日以内出荷
フォーク最低高 40mmの薄型です。自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適です。ボギー車輪が標準です。ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。オプションでパーキングブレーキの取付ができます。90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。全高(mm)1163ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)MCナイロン車輪:40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪:150×38
ハンドパレット 極低床式 ビシャモンハンドパレット 極低床式ビシャモン
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
ハンドパレットトラック 両面パレット用 ビシャモンハンドパレットトラック 両面パレット用ビシャモン
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
フォークの根元高さと、フォーク先端高さを変え、よりパレットの抜き差しがスムーズに行えるようにしました。
仕様両面パレットタイプ両面パレット用寸法D1(mm)50(差込口)寸法D2(mm)140寸法B2(mm)1255寸法A1(mm)685寸法B1(mm)1400寸法A2(mm)380ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63寸法B3(mm)1150車体質量(kg)90フォークホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98
自走式キャッチパレットトラック(エコノミータイプ) をくだ屋技研自走式キャッチパレットトラック(エコノミータイプ)をくだ屋技研
899,800税込989,780
1台
40日以内出荷
価格を抑えたエコノミータイプ。 発進時のショックをやわらげるクッションスタート。 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。 強力な電磁ブレーキ装置内蔵。 安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。 緊急遮断装置を標準装備。 バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。 自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)車体質量(kg)230フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)580フォーク内幅W2(mm)280走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式) ビシャモンビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式)ビシャモン
1,098,000税込1,207,800
1台
60日以内出荷
タイプバッテリー上昇・走行タイプ

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック