絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 200
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 250(3)
  • 300(5)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 700(4)
  • 800(15)
  • 1000(33)
  • 1100(10)
  • 1200(12)
  • 1300(10)
  • 1500(62)
  • 1600(2)
  • 1800(4)
  • 2000(29)
  • 2500(18)
  • 3000(10)
フォーク長さ(mm)
  • 600(2)
  • 950(1)
タイプ
  • 標準タイプ(1)
フォーク幅(mm)
  • 60(2)
  • 100(1)
ブランド
  • 東正車輛(4)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
  • 大有(タイユウ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
500(9)
800(15)
1000(33)
1100(10)
1200(12)
1300(10)
1500(62)
2000(29)
2500(18)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
足踏み式ワンタッチパレッター200KG TRUSCO足踏み式ワンタッチパレッター200KGTRUSCO
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。ハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。
用途倉庫内、工場でのパレット移動。トラスコ品番691-2679材質スチール車輪径(Φmm)【前輪】75【後輪】125全幅(mm)550全高(mm)【解除時】950【踏んだ時】1015寸法A(mm)740均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)80寸法B(mm)830フォーク幅W(mm)100フォーク長さ(mm)950フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×950フォーク間隔(mm)350足踏回数(回)1
250x320mm/200kg ハンドトラック エスコ250x320mm/200kg ハンドトラックエスコ
34,800税込38,280
1台
当日出荷
円形状ロール等も運搬できます
仕様頑丈な溶接構造質量(kg)11車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)70全幅(mm)570全高(mm)1150荷台寸法(mm)320×250
スチール製ハンドトラック STANLEY(Stanley Black & Decker)スチール製ハンドトラックSTANLEY(Stanley Black & Decker)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約8耐荷重(kg)約200荷台寸法(mm)307×355荷台寸法(幅)(mm)307寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×530×1170収納時寸法(mm)482×145×1170荷台寸法(奥行)(mm)355
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル東正車輛
319,800税込351,780
1台
26日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300テーブル長さC(mm)620テーブル幅D(mm)482テーブル厚さE(mm)41
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード東正車輛
319,800税込351,780
1台
26日以内出荷
低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ東正車輛
459,800税込505,780
1台
41日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード東正車輛
319,800税込351,780
1台
41日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型4輪 大有(タイユウ)スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型4輪大有(タイユウ)
209,800税込230,780
1台
14日以内出荷
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。 油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。 多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。 "
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。 特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。フォーク高さ(mm)160~210車輪固定車:2個、自在車:2個寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160、車体:550×1160×860リフト方式ワンタッチ足踏レバー

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック