絞り込み
ブランド
  • をくだ屋技研(4)
最大積載荷重(kg)
  • 700
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 200(8)
  • 250(3)
  • 300(5)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 800(15)
  • 1000(34)
  • 1100(10)
  • 1200(12)
  • 1300(10)
  • 1500(61)
  • 1600(2)
  • 1800(4)
  • 2000(30)
  • 2500(18)
  • 3000(10)
フォーク長さ(mm)
  • 625(1)
  • 770(1)
  • 850(4)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
タイプ
  • 標準タイプ(2)
フォーク幅(mm)
  • 450(2)
  • 520(3)
  • 650(2)
フォーク内幅(mm)
  • 210(3)
  • 280(4)
  • 410(3)
210・280・410
フォーク外幅(mm)
  • 450(3)
  • 520(4)
  • 650(2)
450・520・650
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
500(9)
800(15)
1000(34)
1100(10)
1200(12)
1300(10)
1500(61)
2000(30)
2500(18)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
環境配慮キャッチパレットトラック をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラックをくだ屋技研
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
水系制御液を作動油の代わりに使用した、環境に配慮したキャッチパレットトラック。軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。
全高H3(mm)1150
キャッチパレットトラック(標準型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(標準型)をくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
メンテナンスが容易な独創設計。
タイプ標準タイプ
プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(標準)をくだ屋技研
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック