絞り込み
ブランド
  • ビシャモン
  • モノタロウ(8)
  • コレック(141)
  • をくだ屋技研(43)
  • TRUSCO(36)
  • RS PRO(23)
  • エスコ(21)
  • 東正車輛(13)
  • シンセイ(4)
  • スギヤス(4)
  • Bishamon(スギヤス)(4)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
  • 大有(タイユウ)(2)
  • HAMACO(2)
  • 杉国工業(1)
  • (1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
  • 杉安製作所(1)
  • キシ・エンジニアリング(1)
最大積載荷重(kg)
  • 150(1)
  • 800(6)
  • 900(1)
  • 980(2)
  • 1000(5)
  • 1100(6)
  • 1200(3)
  • 1250(1)
  • 1500(16)
  • 2500(7)
  • 3000(5)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
フォーク長さ(mm)
  • 100(1)
  • 600(3)
  • 810(8)
  • 980(5)
  • 1000(1)
  • 1070(18)
  • 1150(6)
  • 1220(10)
  • 1400(4)
  • 1500(1)
  • 1600(3)
  • 1800(3)
  • 2000(1)
タイプ
  • 1本フォークタイプ(1)
  • ステンレスタイプ(6)
  • ビールパレット用(1)
  • 両面パレット用(1)
  • 低床タイプ(6)
  • 早送り装置付タイプ(1)
  • 標準タイプ(7)
  • 樹脂パレット専用(2)
  • 超低床タイプ(1)
  • 重荷重用タイプ(1)
  • 電動昇降式(1)
フォーク幅(mm)
  • 120(2)
  • 153(10)
  • 200~760(2)
  • 280(1)
  • 520(5)
  • 550(1)
  • 570(1)
  • 600(1)
  • 685(4)
フォーク内幅(mm)
  • 94(3)
  • 153(3)
  • 214(1)
  • 294(2)
  • 379(1)
  • 494(3)
  • 644(2)
94・153・214・294・379・494・644
フォーク外幅(mm)
  • 400(3)
  • 520(2)
  • 600(2)
  • 685(2)
  • 800(3)
  • 950(2)
400・520・600・685・800・950
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
800(6)
980(2)
1000(5)
1100(6)
1200(3)
1500(16)
2500(7)
3000(5)
4000(1)
5000(1)
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン(18件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)ビシャモン(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 標準式ビシャモン
99,980税込109,978
1個ほか
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ標準タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック(樹脂パレット対応) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(樹脂パレット対応)ビシャモン(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷から35日以内出荷
タイプ標準・樹脂パレット専用タイプ
ハンドパレット 超低床式 ビシャモンハンドパレット 超低床式ビシャモン
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 標準式ビシャモン
97,980税込107,778
1台
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ標準タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 標準式ビシャモン
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
トラスコ品番501-2333質量(kg)81タイプ標準タイプ全高(mm)1193寸法A(mm)865寸法B(mm)1015ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/65×50(シングル車輪)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン/150×38フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)214
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)ビシャモン
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 作業の容易なニュートラル弁です。 鮮かな焼き付け塗装です。 全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
トラスコ品番429-9183質量(kg)75タイプ低床タイプ全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)815寸法B(mm)925フォーク間隔(mm)214
ハンドパレット 標準式 ビシャモンハンドパレット 標準式ビシャモン
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
ビシャモン ビールパレット用ハンドパレットトラック ビシャモンビシャモン ビールパレット用ハンドパレットトラックビシャモン
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
トラスコ品番102-5897質量(kg)73タイプビールパレット用タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)ビシャモン
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38材質(ハンドル)樹脂
フォークホイールAS 80Φ ビシャモンフォークホイールAS 80Φビシャモン
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様ベアリング付き
フォークホイールAS(40Φ) ビシャモンフォークホイールAS(40Φ)ビシャモン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様BM-10SS-L40用車輪(フォーク側)適合BM-10SS-L40
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪 径175×幅63mm●ロードホイール:ウレタン車輪 径65×幅100mm(シングル車輪)トラスコ品番827-9620ブレーキ有無全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)1500寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153フォーク長さ(mm)1220フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)200フォーク間隔(mm)214
横移動ハンドパレットトラック ビシャモン横移動ハンドパレットトラックビシャモン
239,800税込263,780
1台
70日以内出荷
最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。
全幅(mm)685全高(mm)1201フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)379
ハンドパレットトラック(極低床式) ビシャモンハンドパレットトラック(極低床式)ビシャモン
269,800税込296,780
1台
10日以内出荷
フォーク最低高 40mmの薄型です。自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適です。ボギー車輪が標準です。ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。オプションでパーキングブレーキの取付ができます。90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。全高(mm)1163ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)MCナイロン車輪:40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪:150×38
ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式) ビシャモンビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式)ビシャモン
1,798,000税込1,977,800
1台
75日以内出荷
コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。 バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。 フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプトラスコ品番764-0170質量(kg)625全高(mm)2053フォーク幅W(mm)200~760フォークスライド外幅(mm)200~760充電時間(時間)10上昇時間(時間)24
ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック ビシャモンビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラックビシャモン
999,800税込1,099,780
1台
70日以内出荷
防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。 準ステンレス仕様です。
材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコートタイプ準ステンレスタイプ全高(mm)1193材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
ビシャモン 準ステンレス製ハンドバレットトラック ビシャモンビシャモン 準ステンレス製ハンドバレットトラックビシャモン
1,298,000税込1,427,800
1台
70日以内出荷
防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。 準ステンレス仕様です。
用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業にトラスコ品番453-0730材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコート質量(kg)110タイプ準ステンレスタイプ全幅(mm)685全高(mm)1193寸法A(mm)910寸法B(mm)1151材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)フォーク間隔(mm)379
ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプビシャモン
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
タイプ片面樹脂パレット専用タイプ全幅(mm)480全高(mm)1193フォーク間隔(mm)174
ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック ビシャモンビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラックビシャモン
699,800税込769,780
1台
70日以内出荷
油圧ユニットの細部までステンレス仕様です。 本体、ステンレス(SUS304)です。
用途食品・薬品の運搬作業、冷蔵庫内の運搬作業に材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプオールステンレスタイプ全高(mm)1193
ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式) ビシャモンビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式)ビシャモン
1,598,000税込1,757,800
1台
70日以内出荷
コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。 バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。 フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプ充電時間(時間)8上昇時間(時間)17
準ステンレス製ハンドパレットトラック ビシャモン準ステンレス製ハンドパレットトラックビシャモン
999,800税込1,099,780
1台
70日以内出荷
本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適、食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適タイプ準ステンレスタイプ
重荷重タイプハンドパレットトラック ビシャモン重荷重タイプハンドパレットトラックビシャモン
619,800税込681,780
1台
70日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に、従来のハンドパレットでは能力の足らなかったユーザー様にセット内容吊フック、補助車輪、下降速度調整バルブ、フットガード付パーキングブレーキタイプ重荷重用タイプ全幅(mm)800
ハンドパレット 極低床式 ビシャモンハンドパレット 極低床式ビシャモン
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
オールステンレス製ハンドパレットトラック ビシャモンオールステンレス製ハンドパレットトラックビシャモン
729,800税込802,780
1台
70日以内出荷
本体、ステンレス(SUS304)です。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適、食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適タイプオールステンレスタイプ積載荷重(kg)1500以下
ハンドパレットトラック 両面パレット用 ビシャモンハンドパレットトラック 両面パレット用ビシャモン
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
フォークの根元高さと、フォーク先端高さを変え、よりパレットの抜き差しがスムーズに行えるようにしました。
仕様両面パレットタイプ両面パレット用寸法D1(mm)50(差込口)寸法D2(mm)140寸法B2(mm)1255寸法A1(mm)685寸法B1(mm)1400寸法A2(mm)380ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63寸法B3(mm)1150車体質量(kg)90フォークホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98
ビシャモン ハンドパレットトラック(早送り装置付タイプ) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(早送り装置付タイプ)ビシャモン
139,800税込153,780
1台
35日以内出荷
タイプ早送り装置付タイプ
ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式) ビシャモンビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式)ビシャモン
1,098,000税込1,207,800
1台
60日以内出荷
タイプバッテリー上昇・走行タイプ
ビシャモン 1本フォーク式ハンドパレットトラック ビシャモンビシャモン 1本フォーク式ハンドパレットトラックビシャモン
319,800税込351,780
1台
21日以内出荷
タイプ1本フォークタイプ
ハンドパレットトラック ジュシパレットヨウ(ストレスフリータイプ) ビシャモンハンドパレットトラック ジュシパレットヨウ(ストレスフリータイプ)ビシャモン
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
片面使用パレットにハンドパレットトラックを抜き差しする際の音や振動などによるストレスを軽減できる仕様になっています。樹脂パレットが軽量化されてもすんなり差し込める決定版。パレットを引きずりません。
フォーク高さ(mm)最低高65~最高高165フォーク長さ(mm)B1:980、B2:845、B3:715フォーク外幅(mm)A1:600フォーク内幅(mm)A2:294
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷
さまざまなパレットに使用できるオールマイティータイプ
タイプ標準フォーク高さ(mm)最低高80~最高高200フォーク長さ(mm)B1:1070、B2:935、B3:785全高H(mm)1193標準ホイールステアリング:V、フォーク:C
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適
タイプ低床全高H(mm)1178
ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ) ビシャモンハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)ビシャモン
249,800税込274,780
1台
60日以内出荷
荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ) ビシャモンハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)ビシャモン
179,800税込197,780
1台
60日以内出荷
荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
積載能力(kg)最大:1500
フォークホイールAs ビシャモンフォークホイールAsビシャモン
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から11日以内出荷

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック