絞り込み
耐荷重(kg)
  • 70(4)
  • 100(12)
  • 200(4)
  • 500(1)
ストローク(mm)
  • 400(2)
  • 430(14)
  • 850(14)
テーブル寸法(mm)
  • 500×650
  • 350×570(13)
  • 400×500(12)
  • 400×650(14)
  • 400×720(55)
  • 500×800(50)
  • 500×1050(15)
  • 520×630(19)
  • 520×850(37)
  • 600×900(68)
  • 600×1050(21)
  • 600×1200(30)
  • 650×950(14)
  • 650×1050(14)
  • 800×900(17)
  • 800×1050(19)
  • 800×1200(22)
  • 800×1500(13)
  • 1000×1500(20)
  • 1000×2000(17)
ブランド
  • 東正車輛(7)
  • TRUSCO(6)
  • ビシャモン(3)
  • をくだ屋技研(2)
  • HAMACO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
70(4)
100(12)
200(4)
500(1)
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛
169,800税込186,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から50日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)東正車輛
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)東正車輛
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
14日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)東正車輛
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ボールネジ電動式テーブルリフト HAMACOボールネジ電動式テーブルリフトHAMACO
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷
ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
電源(V)単相100
テーブルリフト(電動ボールねじ式) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式)TRUSCO
239,800税込263,780
1台
14日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
リフトテーブルコティ LT-Eタイプ をくだ屋技研リフトテーブルコティ LT-Eタイプをくだ屋技研
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズいろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式簡単操作の押しボタン式です
操作押ボタンスイッチ
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ ビシャモンビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズビシャモン
259,800税込285,780
1台
35日以内出荷
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとしてユニット種別内蔵式電源コード(m)5操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)昇降方式電動油圧式(タービン油
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ フットシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ フットシキビシャモン
259,800税込285,780
1台
35日以内出荷
能力100~750kgタイプ塗装色マンセル4.4Y6.6/0.6

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)