絞り込み
耐荷重(kg)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 120(7)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 1000(4)
ストローク(mm)
  • 400
  • 350(21)
  • 430(21)
  • 470(13)
  • 485(21)
  • 500(50)
  • 540(24)
  • 580(15)
  • 590(16)
  • 600(40)
  • 720(13)
  • 750(15)
  • 800(14)
  • 820(30)
  • 840(20)
  • 850(21)
  • 1000(19)
  • 1220(15)
  • 1250(23)
  • 1425(14)
テーブル寸法(mm)
  • 170×170(1)
  • 350×570(9)
  • 500×650(2)
  • 590×910(1)
  • 600×900(2)
  • 640×850(3)
  • 780×850(2)
  • 800×900(2)
  • 910×1000(1)
ブランド
  • ビシャモン(5)
  • 東正車輛(4)
  • 河原(3)
  • HAMACO(3)
  • TRUSCO(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
50(2)
100(2)
120(7)
200(2)
300(1)
500(1)
1000(4)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス東正車輛(13件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル東正車輛(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別GLH型スタンダード材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)TRUSCO(10件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター アルミタイプ 東正車輛ゴールドリフター アルミタイプ東正車輛
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク、作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ油圧・足踏式、折りたたみハンドル
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 1TON用 河原リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 1TON用河原
389,800税込428,780
1台
14日以内出荷から45日以内出荷
低床式。 操作はフットスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ電動機(kW)0.75
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用 河原リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用河原
339,800税込373,780
1台
14日以内出荷
低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフットスイッチ電動機(kW)0.4
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
74,980税込82,478
1台
16日以内出荷
スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
折り畳める便利な軽量ミニタイプ。 オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。 商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ折畳ハンドルアルミ製キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 折り畳みハンドル仕様。
タイプ折畳キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
リフト モジュール8910シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフト モジュール8910シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
289,000税込317,900
1台
翌々日出荷
作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。上昇はペダルを足踏し、下降はペダルを軽く持ち上げます。
用途軽作業用。作業台の高さ調節用。メンテナンス作業用。組み付け冶具用。搬送ラインの高さ調節用。製品の梱包および運搬作業用。組立作業用。仕様(早送り装置)なし材質リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理 上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理テーブル寸法(幅×長さ)(mm)170×170ペダル回数約8回(100mm上昇)昇降方式フットペダル式
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ ビシャモンビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズビシャモン
259,800税込285,780
1台
35日以内出荷
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとしてユニット種別内蔵式電源コード(m)5操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)昇降方式電動油圧式(タービン油
ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ ビシャモンビシャモン テーブルリフト NXシリーズビシャモン
369,800税込406,780
1台
35日以内出荷
剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)4.9操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ビシャモン ステンテーブルリフト ビシャモンビシャモン ステンテーブルリフトビシャモン
1台
欠品中
ステンレス製にて異物混入対策にも適しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして材質シリンダー:ステンレスコート
ゴールドリフター 固定脚タイプ 東正車輛ゴールドリフター 固定脚タイプ東正車輛
52,980税込58,278
1台
16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 テーブルの昇降はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。 油圧シリンダー。フットペダル式。過負荷防止装置付。
材質(ポンプ部・シリンダー部)ウレタン系樹脂吹付塗装、(本体部)メラミン焼付塗装/粉体塗装タイプ油圧・足踏式使用油タービン油(ISO VG22)
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原
339,800税込373,780
1台
14日以内出荷
低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ電動機(kW)0.4
ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキビシャモン
379,800税込417,780
1台
35日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)