絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(134)
  • をくだ屋技研(77)
  • 東正車輛(65)
  • ビシャモン(59)
  • HAMACO(45)
  • エスコ(32)
  • カントー(24)
  • 京町産業車輌(15)
  • イチネンTASCO(13)
  • 三陽機器(11)
  • アサダ(9)
  • コレック(9)
  • 長谷川工業(7)
  • 花岡車輌(7)
  • ヨドノ(7)
  • Movexx(ムーブエックス)(7)
  • 河原(6)
  • 太幸(6)
耐荷重(kg)
  • 235(1)
  • 245(4)
  • 300(4)
テーブル寸法(mm)
  • 570×680(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
235(1)
245(4)
300(4)
可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラーピカコーポレイション
539,800税込593,780
1台
翌日出荷
最大8台までのHLA-ADCを同時操作制御することが可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。非常停止ボタン付きです。電源不要(接続したHLA-ADCから電源供給)。集中コントローラーで同時操作をしても、各製品は最上昇位置、最下降位置で自動的に停止します。
トラスコ品番654-0066適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)サイズ(mm)330×265×180関連資料図面(0.1MB)
可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 延長ケーブル ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 延長ケーブルピカコーポレイション
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
操作ケーブルHLA-CC2の長さが足りない際に使用する延長ケーブルです。
トラスコ品番651-7926適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)長さ(m)10関連資料図面(0.03MB)
可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 操作ケーブル ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 操作ケーブルピカコーポレイション
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
HLA-CC1とHLA-ADCを接続するケーブルです。
トラスコ品番651-7925適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)長さ(m)20関連資料図面(0.03MB)
可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式)ピカコーポレイション
2,298,000税込2,527,800
1台
10日以内出荷
電動式の可搬式荷物用昇降台です。 電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製均等荷重(kg)245設置寸法・奥行(mm)1890設置寸法・幅(mm)790昇降方式電動ウインチ最大使用質量(kg)245収納寸法・幅(mm)790フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用ブーム ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用ブームピカコーポレイション
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
HLA用オプション。縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに使用できます。ブーム
用途縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに。トラスコ品番250-2893適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名ブーム関連資料図面(0.04MB)最大使用質量(kg)(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用アジャスタブルフォーク ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用アジャスタブルフォークピカコーポレイション
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
HLA用オプション。パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。
用途パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。トラスコ品番250-2891適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名アジャスタブルフォーク均等荷重(kg)300関連資料図面(0.04MB)最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)555・665・740×700
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用荷物台 ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用荷物台ピカコーポレイション
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
HLA用のオプション。パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに使用できます。荷物台
用途パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに。仕様●荷台奥行(mm):680●荷台正面幅(mm):570トラスコ品番250-2890適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名荷物台均等荷重(kg)300テーブル寸法(幅×長さ)(mm)570×680関連資料図面(0.05MB)最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用パイプクレードル ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用パイプクレードルピカコーポレイション
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
HLA用のオプション。HVAC(空調設備)などの配管作業に使用できます。パイプクレードル
用途HVAC(空調設備)などの配管作業に。仕様設置径最大(mm):735トラスコ品番250-2896適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名パイプクレードル均等荷重(kg)235関連資料図面(0.06MB)最大使用質量(kg)235
可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型ピカコーポレイション
1,098,000税込1,207,800
1台
10日以内出荷
電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。 コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。 ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。均等荷重(kg)300最大使用質量(kg)300

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)