絞り込み
ブランド
  • をくだ屋技研
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(134)
  • ビシャモン(59)
  • 東正車輛(52)
  • HAMACO(45)
  • エスコ(33)
  • カントー(25)
  • 京町産業車輌(15)
  • イチネンTASCO(13)
  • 三陽機器(11)
  • アサダ(9)
  • コレック(9)
  • ピカコーポレイション(9)
  • 長谷川工業(7)
  • 花岡車輌(7)
  • ヨドノ(7)
  • Movexx(ムーブエックス)(7)
  • 河原(6)
  • 太幸(6)
耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(23)
  • 250(10)
  • 300(2)
  • 350(13)
  • 400(23)
  • 500(23)
  • 550(5)
  • 650(12)
  • 750(1)
  • 800(15)
  • 1000(17)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
ストローク(mm)
  • 300(1)
  • 700(1)
テーブル寸法(mm)
  • 350×550(1)
  • 400×650(1)
  • 400×700(2)
  • 400×720(1)
  • 460×650(1)
  • 500×550(1)
  • 500×650(2)
  • 500×800(8)
  • 500×810(1)
  • 520×810(1)
  • 520×850(2)
  • 520×1010(2)
  • 520×1280(1)
  • 530×800(1)
  • 540×600(9)
  • 600×650(8)
  • 600×900(8)
  • 600×1000(4)
  • 1000×1340(1)
  • 1000×2000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(5)
200(23)
250(10)
350(13)
400(23)
500(23)
550(5)
650(12)
800(15)
1000(17)
手動式パワーリフター をくだ屋技研手動式パワーリフターをくだ屋技研(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ動力源油圧手動
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。(H250-8Sは除く)テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800全長E(mm)1050全幅F(mm)500
リフトテーブルキャデ 150 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ 150をくだ屋技研
67,980税込74,778
1台
当日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。各部分に安全性を強化。
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ペダル回数ポンプ:13ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25全長E(mm)950全幅F(mm)400
リフトテーブルキャデ100 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ100をくだ屋技研(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く) 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550
手動式パワーリフター エコノミータイプ をくだ屋技研手動式パワーリフター エコノミータイプをくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付
動力源油圧足踏ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
リフトテーブルキャデ 手動式 500kg をくだ屋技研リフトテーブルキャデ 手動式 500kgをくだ屋技研
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
質量(kg)94ブルー車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×42幅、(ロード)Φ150×42幅材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム積載荷重(kg)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42最高位(mm)980最低位(mm)330テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数ポンプ:51(無負荷時早揚り回数:30)テーブル寸法奥行(mm)900テーブル寸法幅(mm)600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42車体質量(kg)83全長E(mm)1150全幅F(mm)600
リフトテーブルキャデ低床タイプ をくだ屋技研リフトテーブルキャデ低床タイプをくだ屋技研
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
低床タイプ。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
サントカー 標準型低床式 をくだ屋技研サントカー 標準型低床式をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65ロードセンター(mm)300
サントカー(テーブル式) をくだ屋技研サントカー(テーブル式)をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
タイプ標準型テーブル式ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
リフトテーブルキャデ400 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ400をくだ屋技研
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク) をくだ屋技研手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)をくだ屋技研
529,800税込582,780
1台
予約販売
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付ロングフォークタイプ手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:1000全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700ロードセンター(mm)【フォーク】C:500全長F(mm)1710上昇回数(回)117(42)
ミニジブクレーン型パワーリフター をくだ屋技研ミニジブクレーン型パワーリフターをくだ屋技研
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
ピッキングパワーリフター をくだ屋技研ピッキングパワーリフターをくだ屋技研
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)非常停止スイッチ付3色に色分けしたバッテリーメーター
全幅(mm)G:750ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×625全高H(mm)1745ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×35車体質量(kg)270上昇時間(秒)9~15下降時間(秒)13~22全長F(mm)1335
バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプをくだ屋技研
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。バッテリー電圧(V)DC12
バッテリー式パワーリフター エコノミータイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター エコノミータイプをくだ屋技研(1件のレビュー)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプをくだ屋技研
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
フォーク長さ(mm)B:650バッテリーDC12V88AH/5HR全高H(mm)1615ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×35ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
サントカー S型フォーク式 をくだ屋技研サントカー S型フォーク式をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵左右にスライド調整できるフォーク式ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型テーブル式 をくだ屋技研サントカー S型テーブル式をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
パワーリフタースタンダードタイプ(手動式) をくだ屋技研パワーリフタースタンダードタイプ(手動式)をくだ屋技研
299,800税込329,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
手動式ハイキャッチ をくだ屋技研手動式ハイキャッチをくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。 加工・組立ラインへの組み込みが容易。 タフネス設計の2段式油圧シリンダー(HC-10A-70、HC-10B-70のみ)。 リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付。
サントカー(フォーク式) をくだ屋技研サントカー(フォーク式)をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式ロードセンター(mm)300ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
牽引車 をくだ屋技研牽引車をくだ屋技研
749,800税込824,780
1台
20日以内出荷
電動でスムーズな走行、小回りが利く手ごろなサイズ。床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。操作はカンタン。走行スイッチを操作するだけでゆっくり発進。作業車の安全を確保するセーフティスイッチ付。非常停止スイッチ付。
その他【制御装置】FETチョッパー方式ブレーキ電磁ブレーキ全長(mm)1030高さ(mm)【牽引金具】255~455全幅(mm)430モーターDC12V・250Wロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V・50AH/5HR車体質量(kg)300充電器電圧(V)入力AC100V(搭載型)最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)3.6(無負荷時)/2.5(負荷時)ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×74(ノーパンクタイヤ)
ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプをくだ屋技研
1,798,000税込1,977,800
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフターエアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備揚高2500mmのWタイプ
最低位(mm)80(95)
軽リフター をくだ屋技研軽リフターをくだ屋技研
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
この軽さなら、どんな場所にも。省力化のためにリフターを使いたいけど、重い・大きい・持ち運べない。アルミ製のこの軽さなら、今まで使えなかった場所へ更なる省力化が図れます。驚きの軽さ!アルミ製にすることで、約20kgという驚きの軽さを実現。男性でも女性でも、年齢に関係なくどなたでもお使いいただけます。場所を選ばないコンパクトサイズ。細い通路、入り組んだ場所などでもお使いいただけるコンパクトサイズ。保管の際も場所をとりません。折りたためるポンプペダル。急降下防止バルブ(内蔵)。ブレーキ付き双輪キャスター。
全長(mm)820全幅(mm)460ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ75×幅25動力源油圧手動ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマーΦ100×幅64フォーク外幅(mm)250脚幅(mm)外幅:460、脚幅:340フォーク長さB(mm)500フォークロードセンターC(mm)250
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
839,800税込923,780
1台
翌々日出荷
上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 制動は強力な電気ブレーキ式。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 3色に色分けしたバッテリメーターで、充電状況を確認。 使いやすいテーブルデザイン。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
レベラーキャデ をくだ屋技研レベラーキャデをくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
バネ圧力を調整する事で、荷物の高さを自動で一定に保ちます。(調整質量は場面に応じて簡単に変更可能。) かがみ作業などの姿勢の改善や、腰痛対策に最適。 機械加工やラインでの部品供給作業はもちろん、作業台やストック台車としてもご利用頂けます。 収納可能なコンパクトテーブルも取り付け可能。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル高さ(mm)370~770テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
錆に強く、低温にも強い、タフでクリーンなステンレス製。 食品・医療・薬品・電子関係など、クリーンな環境に対応。 リフトアップスピードが倍になる早揚り装置付き。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ搭載。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 強力なパーキングブレーキを搭載。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
プッシュキャデ をくだ屋技研プッシュキャデをくだ屋技研
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
「プッシュキャデ」は、アシスト機能を搭載した油圧式昇降台車(リフトテーブル)です。 重量物を運搬する際、特に女性や高齢者の方にとっては大きな負荷がかかっていましたが、 アシスト技術を利用することで作業負荷を低減し、小さな力で搬送作業ができます。 また特別な操作を必要とせず、普段と同様の「押す・引く」動作で機能します。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
リフトテーブルキャデ800 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ800をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
当日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000
バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデ をくだ屋技研バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデをくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45全幅F(mm)600全高G(mm)900
バッテリー式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研バッテリー式プレミアムパワーリフターをくだ屋技研
639,800税込703,780
1台
30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
電動式ラッコリフター をくだ屋技研電動式ラッコリフターをくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)G:660ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75動力源AC200V3相全高H(mm)870フォーク外幅(mm)E:585フォーク内幅(mm)D:335フォーク長さC(mm)800
手動式ラッコリフター をくだ屋技研手動式ラッコリフターをくだ屋技研
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用手動昇降仕様
全幅(mm)G:660ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75動力源油圧足踏全高H(mm)870フォーク外幅(mm)E:585フォーク内幅(mm)D:335フォーク長さC(mm)800
手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ステンレス) をくだ屋技研手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ステンレス)をくだ屋技研
1,598,000税込1,757,800
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプ安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付手動式昇降仕様
全幅(mm)G:595ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38フォークスライド外幅(mm)D:165~530脚寸法内幅(mm)E2:392脚寸法外幅(mm)E1:508車体質量(kg)107ロードセンター(mm)【フォーク】C:350全長F(mm)1175上昇回数(回)33往復
手動式パワーリフター スタンダードタイプ をくだ屋技研手動式パワーリフター スタンダードタイプをくだ屋技研
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:800全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700ロードセンター(mm)【フォーク】C:400全長F(mm)1510上昇回数(回)117(42)
自走式パワーリフターU をくだ屋技研自走式パワーリフターUをくだ屋技研
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
新機能FETチョッパー方式(電子制御無段変速)採用により走行スピードが自由自在昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリーDC12V88AH/5HR制動方式電気ブレーキ式走行速度(km/h)無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2
自走式ハイキャッチ をくだ屋技研自走式ハイキャッチをくだ屋技研
939,800税込1,033,780
1台
翌々日出荷
上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチスムーズな走行性を約束する手元発進のドライブU装備自動積荷チェックバルブ内蔵
バッテリーDC12V28AH/5HR全高H(mm)1190ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45上昇時間(秒)7~12ロードセンター(mm)【フォーク】D1:400、D2:320フォーク長さC(mm)930全長F(mm)1585走行速度(km/h)無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2
リフトテーブルコティ 超低床型 をくだ屋技研リフトテーブルコティ 超低床型をくだ屋技研
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
超低床型油圧ユニット別置き式独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズいろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式簡単操作の押しボタン式です動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット:別置動力源AC200V操作押ボタンスイッチ

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)