絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(134)
  • をくだ屋技研(77)
  • ビシャモン(59)
  • 東正車輛(52)
  • HAMACO(45)
  • エスコ(33)
  • カントー(25)
  • 京町産業車輌(15)
  • 三陽機器(11)
  • アサダ(9)
  • コレック(9)
  • ピカコーポレイション(9)
  • 長谷川工業(7)
  • 花岡車輌(7)
  • ヨドノ(7)
  • Movexx(ムーブエックス)(7)
  • 河原(6)
  • 太幸(6)
耐荷重(kg)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 150(2)
テーブル寸法(mm)
  • 400×600(3)
  • 435×747(1)
  • 440×750(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(3)
120(1)
150(2)
炭酸ガスレギュレーター イチネンTASCO炭酸ガスレギュレーターイチネンTASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
炭酸ガスボンベ イチネンTASCO炭酸ガスボンベイチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
エアーホース(カプラ式) イチネンTASCOエアーホース(カプラ式)イチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
使用圧力(MPa)1.5外径(mm)10内径(mm)7
エンジンクリーナー(カプラ付) イチネンTASCOエンジンクリーナー(カプラ付)イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
全長(mm)300穴径(Φmm)5ホース長さ(mm)(吸水)920
タイヤプレッシャーゲージ イチネンTASCOタイヤプレッシャーゲージイチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
自動車、オートバイ、農機具のタイヤ空気入れ、圧力テストに。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×220接続形式カプラ式ホース長さ(mm)430
アルミ折りたたみ伸縮台車 イチネンTASCOアルミ折りたたみ伸縮台車イチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
折りたたみ式で収納にとても便利です。 荷台の先端部分が伸縮可能です。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)440×750折りたたみ寸法(mm)575×440×245
スカイリフターキット イチネンTASCOスカイリフターキットイチネンTASCO
284,000税込312,400
1台
4日以内出荷
エアコン・室内外機の据付けに最適!
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)寸法(mm)(収納時)840×300、(開脚幅)1200質量(kg)天板:5天板寸法(mm)400×600本体質量(kg)21最大揚程(m)3.5最大荷重(kg)100
電動式ワイヤーリフト イチネンTASCO電動式ワイヤーリフトイチネンTASCO
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。移動に便利なキャスター付き。
質量(kg)(天板)4.7電源100V50/60Hz1100W(最大)本体寸法(mm)(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230天板寸法(mm)435×747本体質量(kg)32.5(天板含む)最大積載荷重(kg)120上昇時間(秒)約48(高さ4m、100kg積載時)地上高さ(cm)(最高/最低)400/123
気圧ホイスト イチネンTASCO気圧ホイストイチネンTASCO
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
コンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m) イチネンTASCOコンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m)イチネンTASCO
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
スカイリフターキット(3.5m) イチネンTASCOスカイリフターキット(3.5m)イチネンTASCO
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
ロングノーズエアーダスター イチネンTASCOロングノーズエアーダスターイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
全長(mm)405接続形式カプラ式ノズル長(mm)310
エアーダスター イチネンTASCOエアーダスターイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
全長(mm)130接続形式カプラ式

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)