絞り込み
ブランド
  • カントー
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(134)
  • をくだ屋技研(77)
  • 東正車輛(65)
  • ビシャモン(59)
  • HAMACO(45)
  • エスコ(32)
  • 京町産業車輌(15)
  • イチネンTASCO(13)
  • 三陽機器(11)
  • アサダ(9)
  • コレック(9)
  • ピカコーポレイション(9)
  • 長谷川工業(7)
  • 花岡車輌(7)
  • ヨドノ(7)
  • Movexx(ムーブエックス)(7)
  • 河原(6)
  • 太幸(6)
耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 150(6)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 350(5)
  • 500(8)
  • 800(3)
  • 990(6)
  • 1500(1)
ストローク(mm)
  • 600~1900(3)
  • 650~2100(1)
  • 750~2100(1)
  • 1410(1)
  • 1910(1)
  • 1930(1)
  • 2410(1)
  • 2910(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(3)
150(6)
200(1)
250(1)
300(3)
350(5)
500(8)
800(3)
990(6)
1500(1)
リフトラー カントーリフトラーカントー
249,800税込274,780
1台
24日以内出荷から60日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。塗装色カントー標準リフトラー色ロードセンター(mm)300リフト方式ワイヤー巻取自動ブレーキ付2018年トラスコ掲載ページ8 1176
ドンスター1000パレッター カントードンスター1000パレッターカントー
1,998,000税込2,197,800
1台
120日以内出荷
トラスコ品番126-6714材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装全長(mm)1840電源AC100V(別置式)均等荷重(kg)990バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90フォーク最高高さ(mm)1000昇降方式バッテリー電動油圧式走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4フォーク寸法(幅×長さ)(mm)230~690×1000
ドライブユニット カントードライブユニットカントー
679,800税込747,780
1台
45日以内出荷から90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)670全幅(mm)410電源AC100V
ドンスター(シングルマスト) カントードンスター(シングルマスト)カントー
1,298,000税込1,427,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12V昇降方式バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
エルダプルプッシャー カントーエルダプルプッシャーカントー
1台
欠品中
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ドンスタープルプッシャー カントードンスタープルプッシャーカントー
1台
欠品中
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)方式【昇降・押引】バッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
ドンスタータグJ カントードンスタータグJカントー
1,298,000税込1,427,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)150フォーク最高高さ(mm)390フォークスライド外幅(mm)270~575昇降方式バッテリー電動油圧式走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約5速度(m/min)【上昇】3
リフトラージブ カントーリフトラージブカントー
589,800税込648,780
1台
75日以内出荷
トラスコ品番126-6688材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)650~2100全長(mm)1990全幅(mm)870全高(mm)2100均等荷重(kg)300昇降方式手動式前輪タイプ固定ウレタン車輪2個後輪タイプ自在ストッパー付ゴム車輪2個
ドンスタージブ300 カントードンスタージブ300カントー
2,198,000税込2,417,800
1台
90日以内出荷
トラスコ品番126-6670材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)750~2100全長(mm)1965全幅(mm)870電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)2000方式【昇降】バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)【走行】バッテリー電動自走式(DC12V400W)均等荷重(kg)300バッテリー120E41R充電時間(時間)約10
エルダーピッカー カントーエルダーピッカーカントー
909,800税込1,000,780
1台
100日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
カローダ カントーカローダカントー
459,800税込505,780
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ジブリフト”リフトラージブ150”(手巻式) カントージブリフト”リフトラージブ150”(手巻式)カントー
469,800税込516,780
1台
45日以内出荷
トラスコ品番457-6985ストローク(mm)600~1930全長(mm)1600全幅(mm)670全高(mm)1910均等荷重(kg)150昇降方式手巻式(ワイヤー巻取自動ブレーキ付)前輪タイプ固定ゴムキャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
リフトラージブ100アルファ80 カントーリフトラージブ100アルファ80カントー
419,800税込461,780
1台
60日以内出荷
トラスコ品番341-1315材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)180昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
リフトラージブ100アルファ50 カントーリフトラージブ100アルファ50カントー
409,800税込450,780
1台
60日以内出荷
トラスコ品番341-1316材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)150昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
ドンスター(ダブルマスト) カントードンスター(ダブルマスト)カントー
1,398,000税込1,537,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
リフター”エルダ”(バッテリー油圧式) カントーリフター”エルダ”(バッテリー油圧式)カントー
809,800税込890,780
1台
90日以内出荷
トラスコ品番126-6703材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)1060電源AC100V(別置式)均等荷重(kg)800バッテリー120E41R(12V)フォーク最低高さ(mm)150フォーク最高高さ(mm)1500昇降方式バッテリー電動油圧式使用可能回数50回速度(m/min)【上昇】4.3フォーク寸法(幅×長さ)(mm)170~690×600
リフトラージブ100 カントーリフトラージブ100カントー
389,800税込428,780
1台
45日以内出荷
トラスコ品番341-1314材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)100昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) カントーリフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式)カントー
759,800税込835,780
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装フォーク最低高さ(mm)90
エルダジブ カントーエルダジブカントー
759,800税込835,780
1台
45日以内出荷
上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に最適です。左右に15度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。
用途吊上げ専用機。トラスコ品番457-69932018年トラスコ掲載ページ8 1194
サブE カントーサブEカントー
529,800税込582,780
1台
30日以内出荷
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。上昇は、上下操作レバーを下に押すだけの簡単楽々操作です。下降は、上下操作レバーを右方向に回すだけで、下降スピードが調整できます。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォー
用途金型の着脱、パレットの運搬など。トラスコ品番457-70012018年トラスコ掲載ページ8 1192
エルダ カントーエルダカントー
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷から90日以内出荷
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。2018年トラスコ掲載ページ8 1192
サブL カントーサブLカントー
179,800税込197,780
1台
14日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。トラスコ品番457-70192018年トラスコ掲載ページ8 1176
リフトラージブJ100 カントーリフトラージブJ100カントー
499,800税込549,780
1個
55日以内出荷
リフトラー500 カントーリフトラー500カントー
279,800税込307,780
1台
50日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)トラスコ品番457-6934ストローク(mm)1410全高(mm)1925フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×75回転数(ハンドル)95回フォークスライド外幅(mm)170~690昇降方式手巻式荷重中心距離(mm)300

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)