絞り込み
ブランド
  • コレック
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(142)
  • をくだ屋技研(77)
  • 東正車輛(65)
  • ビシャモン(59)
  • HAMACO(45)
  • エスコ(32)
  • カントー(24)
  • 京町産業車輌(15)
  • イチネンTASCO(13)
  • 三陽機器(11)
  • アサダ(9)
  • ピカコーポレイション(9)
  • 花岡車輌(7)
  • ヨドノ(7)
  • Movexx(ムーブエックス)(7)
  • 河原(6)
  • 太幸(6)
  • 真和工業(6)
耐荷重(kg)
  • 200(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 700(2)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 950(1)
  • 1000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
200(2)
500(2)
600(2)
700(2)
800(1)
900(1)
950(1)
1000(1)
オートピッカー コレックオートピッカーコレック
879,800税込967,780
1台
50日以内出荷
簡単な操作で高所のピッキング作業が行える手押しタイプオーダーピッカーです。
仕様【揚速】135mm/sec/【走速】なし寸法(mm)【フロア】640 x 930全長L(mm)1390バッテリー12V-100AH/5h全高H(mm)1780充電器出力6A (搭載型)全幅W(mm)665揚高(mm)260~2550寸法TD(mm)540寸法TW(mm)600
オートリフター コレックオートリフターコレック
589,800税込648,780
1台
60日以内出荷
電動走行タイプのKHDシリーズは、4輪式のために最小旋回半径を極限まで小さくした設計になっています。 技能講習や免許不要(KHDシリーズは特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。 軽量設計なので中二階や階上作業場でも、床耐荷重が気になりません。
バッテリー12V100AH/5h充電器出力5A (搭載型)
ライダー コレックライダーコレック
1,998,000税込2,197,800
1台
75日以内出荷
けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。 各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。 運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。
全幅(mm)900最大牽引質量(kg)1300最高速度(km/h)9.5(無負荷)/5.5(負荷)トレッド幅(mm)780
トラクター コレックトラクターコレック
1,098,000税込1,207,800
1台
60日以内出荷
ウォーキーけん引の本格タイプです。
仕様【充電装置】定置式自動充電装置 単相100V全長(mm)875(ハンドル垂直時)全幅(mm)650全高(mm)1120引力(kg)50電動機24V 0.8kWタイヤタイプ【タイヤドライブホイール】ソリッド280Φ×80・1本/【タイヤロードホイール】ソリッド200Φ×75・2本蓄電池タイプ24V 100AH/5hr走行速度(km/h)3.0(全負荷)最小旋回半径(mm)700
オーダーピッカー コレックオーダーピッカーコレック
1,498,000税込1,647,800
1台
60日以内出荷
ピッキング作業者が乗車上昇したままでも走行が可能なオーダーピッカーです。 STEシリーズは、テーブルを上昇させたまま走行ができ、ピッキング作業の効率が大幅にアップします。
仕様【最小直角通路幅】1200全長L(mm)1310全高H(mm)1580寸法TH(mm)890全幅W(mm)720寸法FL(mm)915寸法FH(mm)450~1940寸法TL(mm)315走行速度(km/h)2.1・2.3(全負荷・無負荷)上昇速度(mm/s)145(無負荷)寸法TW(mm)580寸法FW(mm)650最小旋回半径(mm)1270
ミニリーチフォーク コレックミニリーチフォークコレック
2,998,000税込3,297,800
1台
75日以内出荷
国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V全長(mm)1790全幅(mm)1790全高(mm)1950フォーク長さ(mm)770バッテリー24V 120AH/5hr制動方式電磁式オフブレーキ電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kWホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本荷重中心距離 (L.C)(mm)400傾斜角度(°)前傾3、後傾5走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷)上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷)リーチ寸法(mm)425最大揚高(mm)2500フォーク間隔(mm)700~240最小旋回半径(mm)1330
スタッカーフォーク コレックスタッカーフォークコレック
1,898,000税込2,087,800
1台
75日以内出荷
工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。 軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。 また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。 手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
ローリーチ コレックローリーチコレック
1,998,000税込2,197,800
1台
75日以内出荷
ローリフトで搬送できなかった極薄パレットに対応できます。 フォーク間隔を自由に決められます。
全長(mm)1960(ハンドル垂直時)全幅(mm)840揚程(mm)300全高(mm)1150(ハンドル垂直時)走行速度(km/h)3.2(全・無負荷)上昇速度(mm/s)45(全・無負荷)ホイールベース(mm)900リーチ寸法(mm)330フォーク間隔(mm)750~250最小旋回半径(mm)1250
乗用型けん引車輌 コレック乗用型けん引車輌コレック
2,698,000税込2,967,800
1台
75日以内出荷
バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に仕様走行は無段階変速式(チョッパー)付属品充電器全幅(mm)900全高(mm)1190走行速度(km/h)8

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)