絞り込み
ブランド
  • サカエ(5)
耐荷重(kg)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 700(4)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 1010
  • 480(23)
  • 500(22)
  • 600(89)
  • 615(22)
  • 680(26)
  • 700(55)
  • 710(41)
  • 718(36)
  • 720(43)
  • 740(133)
  • 750(38)
  • 760(22)
  • 800(102)
  • 810(29)
  • 900(343)
  • 910(65)
  • 915(82)
  • 1000(23)
  • 1200(118)
  • 1225(34)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 1010(5)
  • 1210(1)
特性
  • その他(3)
  • ストッパー付(3)
  • ブレーキ付(3)
キャスター径(Φmm)
  • 125(4)
  • 130(4)
  • 150(4)
125・130・150
床面高さ(mm)
  • 194(4)
  • 231(4)
  • 252(4)
194・231・252
  • 色グリーン(5)
グリーン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定ハンドル式 サカエ固定ハンドル式サカエ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。
材質(車輪)ゴムグリーン購入法適合
自在移動回転台車 サカエ自在移動回転台車サカエ
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。
ブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在
自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 中量型 センターベース付サカエ
89,980税込98,978
1個
30日以内出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
自在移動回転台車 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 センターベース付サカエ
99,980税込109,978
1台
39日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
固定ハンドル式 サカエ固定ハンドル式サカエ
89,980税込98,978
1台
39日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車