絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(12)
  • 神戸車輌製作所(4)
  • エスコ(1)
  • 光洋機械産業(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • ナカオ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • ちふりや工業(1)
  • HAMACO(1)
耐荷重(kg)
  • 1000
  • 20(22)
  • 30(21)
  • 40(15)
  • 50(20)
  • 60(31)
  • 80(50)
  • 100(252)
  • 120(67)
  • 150(570)
  • 200(293)
  • 250(201)
  • 300(656)
  • 350(16)
  • 400(162)
  • 450(20)
  • 500(228)
  • 550(13)
  • 600(39)
  • 700(19)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 749(1)
  • 900(2)
  • 1100(4)
  • 1200(5)
  • 1500(1)
  • 1630(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 600(6)
  • 745(1)
  • 750(8)
  • 760(1)
  • 767(1)
  • 771(1)
  • 900(1)
  • 1045(1)
  • 1100(4)
特性
  • その他(2)
  • スタッキング可(4)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(8)
  • 軽量(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(9)
  • 樹脂(1)
アルミ・スチール・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 150(7)
  • 200(14)
  • 203.2(2)
  • 250(1)
150・200・203.2・250
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(2)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • その他(11)
4輪(自在×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
  • 234(1)
  • 250(2)
  • 261(1)
  • 265(3)
  • 275(3)
  • 289(1)
  • 300(1)
  • 307.5(1)
  • 314(2)
  • 315(1)
  • 317(2)
  • 357(1)
234・250・261・265・275・289・300・307.5・314・315・317・357
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
グリーン・グレー・シルバー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イットン台車 FC 長谷川工業イットン台車 FC長谷川工業(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途資材などの運搬作業
鋼板製台車 HAMACO鋼板製台車HAMACO
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
用途荷物の移動重量物の運搬仕様固定ハンドルタイプキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付TRUSCO
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
フレコンキーパー用台車 ちふりや工業フレコンキーパー用台車ちふりや工業
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
特許取得製品です。フレコンキーパーに設置することで、超重量の荷物の移動を楽に行うことができます。設置方法も、フレコンキーパーのジョイントを留めて本製品にフレコンキーパーを設置するという、たった2つの作業だけなのでとても簡単です。キャスターが5つ付いているので、台車が変形する恐れもなく、劣化がすぐには進みません。さらに、亜鉛メッキ加工も施されているので、錆びることもなく、長期間使用することができます。サイズ感もコンパクトなので、収納場所に困らず管理もしやすいです。
用途工場や倉庫でのフレコンや重い荷物の安全な運搬に。シルバー(メタル)直径(Φmm)受け皿部:1150キャスター位置:4隅+中央部加工表面:亜鉛メッキ加工キャスター数5個
アルロックキャリー ナカオアルロックキャリーナカオ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
TLネス台車1509 サンコー(三甲)TLネス台車1509サンコー(三甲)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。 鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。 200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別SK-TLNES1509-GL材質特殊超強化PP車輪径(Φmm)200外寸(mm)1630×1045×990荷台寸法(幅)(mm)1045ハンドル高さ(mm)990荷台寸法(奥行)(mm)1630材質(荷台)特殊強化PP
鋼製パイプ台車 光洋機械産業鋼製パイプ台車光洋機械産業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当
電動式運搬台車”Eランナー” TRUSCO電動式運搬台車”Eランナー”TRUSCO
589,800税込648,780
1台
30日以内出荷
屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。
仕様前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80トラスコ品番256-7185材質荷台:スチール品名電動式運搬台車”Eランナー”均等荷重(kg)1000モーター走行:DC24V-0.65Kw荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750ハンドル高さ(mm)1250運転方式電動走行バッテリー(搭載)ET-BP充電時間(時間)約10走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)TRUSCO
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
適合ストッパーセット:LSH-1SET高さ(mm)298タイプハンドル固定式キャスター取替:(固定)SUGT-408R-PSE、取替:(自在)SUGT-408-PSE均等荷重(kg)1000ハンドル高さ(mm)880キャスター径(Φmm)Φ203.2
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパー付TRUSCO
479,800税込527,780
1台
7日以内出荷
車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
付属品ストッパーセット:LSH-1SET適合ストッパーセット:LSH-1SET材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ダーコウレタン高さ(mm)298タイプハンドル固定式均等荷重(kg)1000ハンドル高さ(mm)880キャスター径(Φmm)203.2
1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製) エスコ1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製)エスコ
108,900税込119,790
1台
当日出荷
仕様ブレーキ付車輪径(Φmm)150(硬質ウレタン車)車輪自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)材質(荷台)アルミ合金
パレット台車 ハンドル・ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ハンドル・ストッパー付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2724車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-53特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ハンドル付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ハンドルは着脱式です。 フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2723シルバー車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100ブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-52特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ストッパー付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2725車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-54適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2722車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-51適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
長尺物運搬車 ピカコーポレイション長尺物運搬車ピカコーポレイション
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm)1221シルバー車輪径(Φmm)150高さ(mm)261ブレーキ有無ありキャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ)床面高さ(mm)261荷台寸法(mm)1199×749荷台寸法(幅)(mm)771最大積載荷重(kg)1000キャスター径(Φmm)150特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)749材質(荷台)アルミ取付可能パイプ径(Φmm)48.6積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
段積み長尺台車(パイプなし) TRUSCO段積み長尺台車(パイプなし)TRUSCO
97,980税込107,778
1台
10日以内出荷
別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。トラスコ品番167-0537材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン長さ(mm)1201質量(kg)49車輪径(Φmm)200高さ(mm)314材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスターHWU-200J(自在)均等荷重(kg)1000床面高さ(mm)314荷台寸法(mm)1207×767荷台寸法(幅)(mm)767ハンドル高さ(mm)1220パイプ径(Φmm)48.6キャスター径(Φmm)200ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付 TRUSCO長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
59日以内出荷
ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。トラスコ品番855-5561セット内容単管パイプ4本材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン質量(kg)57車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンブレーキ有無あり均等荷重(kg)1000床面高さ(mm)314荷台寸法(mm)1201×767ハンドル高さ(mm)1220ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可2018年トラスコ掲載ページ8 1011材質(荷台)スチールハンドルタイプ着脱式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 神戸車輌製作所アルミ製平床運搬台車キャスター仕様神戸車輌製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品材質本体:アルミ、コーナー:スチール材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750荷台寸法(奥行)(mm)12002018年トラスコ掲載ページ8 1011
アングル製片袖四輪運搬車 神戸車輌製作所アングル製片袖四輪運搬車神戸車輌製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
アルミ平床台 神戸車輌製作所アルミ平床台神戸車輌製作所
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600材質(車輪・金具)ウレタン・スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
アルミ平床台車 神戸車輌製作所アルミ平床台車神戸車輌製作所
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
アルミ製なので軽くて堅牢、押しても軽い。 単管、配管等の長尺資材の運搬に最適。 天板にポリカーボネートを採用、長時間の使用に耐えさらに車体へのダメージも軽減するので維持費も大幅に節約できます。 積重ねができ、保管場所をとりません。
材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)ウレタン・スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車 TRUSCO鋼鉄製運搬車TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装適合ストッパーLSH-1SET材質(荷台)スチール

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車