台車 RS PRO 3段 PE 610 x 460mm 負荷容量150kgRS PRO7日以内出荷
RS PROプラスチック製グレー3シェルフサービスカート610 x 460 mm、150 kgの負荷容量. このRS Proのプラスチックシェルフトロリー(又はカート)は、物品の運搬に最適で、職場全体にわたる機動性を向上させます。トロリーは、4個のスイベルキャスターホイールで簡単に移動できます。そのうち、2個のキャスターはブレーキを備えており、所定の位置に安全にロックできます。トロリーの上部シェルフには、両手用グリップが取り付けられています。このトロリーは、ポリプロピレン製の、リップ付きの縁の付いた3枚の滑り止めシェルフで構成され、過酷な環境に適しています。 作業場、メンテナンス部門、保管室、倉庫で、また自動車業界や電子業界での使用に最適です。この多用途ワゴン製品は非導電性素材製で、バッテリの酸、溶剤、洗浄液の影響を受けません。 特長と利点 : 色: グレー 重量: 11 kg 強力なポリエチレン(PE)で設計 組み立てが簡単 - 工具不要 滑り止めシェルフ(リップ付き縁付き) . 床に物が落下することを防ぎ、搬送中のアイテムを安全に保護 耐湿性と耐衝撃性 - 錆びない 洗浄が容易 4個のノンマーキングホイール 上部シェルフに一体型ハンドル付き シェルフ間のクリアランス: 315 mm 平らな包装で組立説明書が付属 代表的用途: 食堂 オフィス 作業場 倉庫 ガレージ よくある質問このトロリーにブレーキは付いていますか. はい。4個のキャスターホイールのうち2個にブレーキがあります。 トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
仕様タイプ = ラック許容荷重 = 150kgプラットフォーム寸法 = 610 x 460mmレベルの数 = 3ホイール特長 = ブレーキ,旋回ホイールタイプ = キャスターフレーム材質 = PE車輪径 = 100mm全高 = 860mmプラットフォーム長さ = 670mmプラットフォーム幅 = 460mmブレーキ = あり