特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のWheel Trolleyの直径を大きくして、より大きなホイールを運べるように改良しました。4x4タイヤ、バンタイヤ、その他の大きなタイヤの輸送に適しており、ワークショップ内での大型で非常に重いタイヤの取り扱いと輸送に不可欠です。車輪の持ち運びが容易なため、人間工学的にもワークフローが簡単になります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEEL TROLLEY XL ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送 その他車両:車、バン、4×4 材質プラスチック 質量(kg)梱包:9.5 高さ(mm)150 タイプロックキャスター:1 個付き 本体質量(kg)8.5 直径(mm)800 最大荷重(kg)250 (552ポンド)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

自動車の機械作業の前にホイールを分解する際に使用すると非常に便利です。8 本のタイヤまたは 4 本のホイール用に設計されており、積載量は 120 kg/265 ポンドです。4 つの車輪をすべて取り外すと、車両での作業中にホイール トロリーを押しのけて床を空けることができます。整備士の安全性が向上し、リフトを上げ下げする際に車輪が挟まるリスクが軽減されます。取り外したホイールを簡単かつ楽に組み立てラインまで転がしてタイヤを交換することができます。さまざまなタイプの人間工学に基づいたリフティング機器と互換性があります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY STANDARD ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送。夏タイヤから冬タイヤへ、またはその逆へ交換する際のお客様のホイールの保管 その他車両:車、バン 材質プラスチック 質量(kg)梱包:5 高さ(mm)110 タイプロックキャスター:1 個付き 本体質量(kg)4 直径(mm)630 最大荷重(kg)120 (265ポンド)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

スプリングの力で荷重に応じて高さを自動調整する非常に優れたリフト式ホイール トロリーです。重いものを持ち上げるときに体力を節約し、膝や背中への負担を軽減したい場合に最適な機能です。4輪用に設計されており、車輪の取り付け/取り外しなどに使用できます。2つのキャスターにブレーキが付いています。4本まで積み重ね可能です。スプリングが組み込まれているため、上部に取り付けられたホイールは常に適切な作業高さに調整されます。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY EASYLIFT ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途カーリフトによる車輪の取り付けまたは取り外し その他車両:車、バン、4×4 材質プラスチック 質量(kg)梱包:26 高さ(mm)240-580 本体質量(kg)25 直径(mm)700 最大荷重(kg)180 (400ポンド)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷