絞り込み
ストローク(mm)
  • 50未満(4)
  • 50~100未満(4)
  • 100~150未満(4)
  • 150~200未満(4)
  • 200~250未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
  • 400以上(1)
揚力(kN)
  • 1000
  • 40(4)
  • 50(12)
  • 100(21)
  • 150(3)
  • 198(3)
  • 200(14)
  • 300(12)
  • 309(3)
  • 496(3)
  • 500(12)
  • 550(3)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 1002(2)
  • 1078(2)
  • 1500(4)
  • 2000(6)
  • 3000(3)
  • 5000(3)
使用荷重(t)
  • 100(1)
揚程(mm)
  • 55(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
50~100未満(4)
50未満(4)
100~150未満(4)
150~200未満(4)
200~250未満(2)
300~350未満(2)
350~400未満(1)
400以上(1)
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(単動式)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
229,800税込252,780
1個
翌日出荷
複動H(油圧戻り)タイプZシリーズ200MPaピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
EL形低身ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EL形低身ジャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプカップの角度は平行、吊環付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)55揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)787最低高さ(mm)141寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)24ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
中空ジャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
389,800税込428,780
1個
8日以内出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
中空ジャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
389,800税込428,780
1個
8日以内出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く) テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはボルト取付タイプです。底部に取付用ネジを設けています。 シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。 許容横荷重は揚力の約1/20です。
ベースネジ径c(mm)4-M12×18LポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
459,800税込505,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
ポートネジmNPT3/8
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。 ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプTWAZ-0.7
油圧シリンダー