油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
「ストローク(mm)」から絞り込む
薄形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所翌日出荷
複動H(油圧戻り)タイプZシリーズ200MPaピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ストローク(mm)200ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5
パワージャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所8日以内出荷から13日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。
シリンダー外径は取付用ねじを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。
押引共油圧作動です。
パワージャッキ大阪ジャッキ製作所6日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
kN表示型エナパック税込¥64,878¥58,980
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980