油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプP392AL-APJ
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)53 ピストンねじ径DM40×P2 ピストンねじ長E(mm)40 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ベースねじ径HM40×P2 ベースねじ深さI(mm)39 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置L(mm)61 ピストン突出長M(mm)46
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリング戻し型 単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 受圧面積(cm2)102.69
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 材質
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最高使用圧力は70MPaです。
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 吐出圧力(MPa)70
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番838-8253 質量(kg)9.4 種類その他ポンプ 吐出圧力(MPa)70 最低高さ(mm)173 ポンプP-392AL シリンダーRC-104
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ 付属品ハンドル 最高使用圧力(MPa)70
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24 シリンダ外径D(Φmm)67 シリンダ内径d(Φmm)52 カラーネジ径a(mm)M67×1.5 カラーネジの長さj(mm)33 ロッドネジ径b(mm)M33×2 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ロッド径f(Φmm)46 サドル径o(Φmm)40 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストローク(mm)125 接続口径(Rc)カップラ:3/8 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し
1個
209,000 税込229,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプリング戻し型のオールラウンドな単動式シリンダーです。コンパクトなデザインで高い揚力を発揮します。ピストン表面にはハードクロムメッキが施されており、耐久性に優れています。メスカップリング(46014)に簡単に取り付け可能なオスカップリング(45952)付きです。
付属品クイックカップリング(オス):45952×1個 材質本体:スチール 揚力(kN)1 継手付属:45952
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。
用途ジャッキアップ作業に。 最高使用圧力70MPa カップリングエナパックCR400
1台
149,800 税込164,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 受圧面積(cm2)14.52
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング戻し型の単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 受圧面積(cm2)71.63
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用 仕様スプリング戻し型 付属品VCカプラ 材質 ねじインチねじ 受圧面積(cm2)6.42
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 外径(Φmm)46 受圧面積(cm2)7.16 ヘッド径(Φmm)22
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 受圧面積(cm2)28.74 ヘッド径(Φmm)42
1個ほか
88,900 税込97,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力100kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 外径(Φmm)59 受圧面積(cm2)14.52 ヘッド径(Φmm)30
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。
仕様インチねじ、単動シリンダ
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー 材質アルミ合金
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。 ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。 ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
249,800 税込274,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)200 押側受圧面積(cm2)28.74 ピストン径C(Φmm)42 カラーねじ径DM82×P2 カラーねじ長E(mm)50 引側受圧面積(cm2)14.89 引側出力(kN)103 ピストンねじ径FM40×P2 ピストンねじ長G(mm)36 ピストン突出長I(mm)45 引カプラー位置M(mm)83 ピストン受長H(mm)10
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)100 押側受圧面積(cm2)14.52 外径B(Φmm)59 ピストン径C(Φmm)30 カラーねじ長E(mm)25 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)7.45 引側出力(kN)51.3 ピストンねじ径FM58×P2 ピストンねじ長G(mm)32 ピストン突出長I(mm)42 引カプラー位置M(mm)57 ピストン受長H(mm)9
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
1個
128,800 税込141,680
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはボルト取付タイプです。底部に取付用ネジを設けています。 シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。 許容横荷重は揚力の約1/20です。
ベースネジ径c(mm)4-M12×18L ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J 推奨ポンプVZ2、VZ5
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ
ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J 推奨ポンプVZ2、VZ5
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)