油圧シリンダー :「エナパック 油圧ポンプ」の検索結果

油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
トラスコ品番852-0145 質量(kg)11.7 材質(本体)スチール 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4 操作吐出量(mL)高圧:2.5、低圧:16.3 吐出口径3/8 適合シリンダ複動 有効油量(cm3)2200
1個
179,800 税込197,780
30日以内出荷

用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類その他ポンプ 騒音値(dB)88 吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25 空気消費量(NL/min)283~1000 吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプP392AL-APJ
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 吐出圧力(MPa)70
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール 仕様ISO9001認証取得工場製 付属品メスカプラー(CR-400) 材質スチール 最高使用圧力(MPa)70 配管口径3/8-18NPT
1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番838-8253 質量(kg)9.4 種類その他ポンプ 吐出圧力(MPa)70 最低高さ(mm)173 ポンプP-392AL シリンダーRC-104
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷