油圧シリンダー :「油圧シリンダ」の検索結果

油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力100kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 外径(Φmm)59 受圧面積(cm2)14.52 ヘッド径(Φmm)30
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツール油圧シリンダ(単動式)
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ 仕様カップリング(雌):HCF付 材質本体:スチール 接続口径(Rc)(カップリング)3/8
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)50 押側受圧面積(cm2)7.16 外径B(Φmm)46 ピストン径C(Φmm)22 カラーねじ径DM45×P1.5 カラーねじ長E(mm)23 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)3.36 引側出力(kN)23.4 ピストンねじ径FM20×P1.5 ピストンねじ長G(mm)25 ピストン突出長I(mm)34 引カプラー位置M(mm)46
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)53 ピストンねじ径DM40×P2 ピストンねじ長E(mm)40 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ベースねじ径HM40×P2 ベースねじ深さI(mm)39 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置L(mm)61 ピストン突出長M(mm)46
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)100 押側受圧面積(cm2)14.52 外径B(Φmm)59 ピストン径C(Φmm)30 カラーねじ長E(mm)25 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)7.45 引側出力(kN)51.3 ピストンねじ径FM58×P2 ピストンねじ長G(mm)32 ピストン突出長I(mm)42 引カプラー位置M(mm)57 ピストン受長H(mm)9
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
仕様ミリねじ
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)30.2 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)7.16 最大出力(kN)50 ピストン径C(Φmm)26 ピストンねじ径DM20×P1.5 ピストンねじ長E(mm)25 カラーねじ径FM45×P1.5 カラーねじ長G(mm)23 ねじにがし長J(mm)3 ピストン突出長M(mm)31
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)200 押側受圧面積(cm2)28.74 ピストン径C(Φmm)42 カラーねじ径DM82×P2 カラーねじ長E(mm)50 引側受圧面積(cm2)14.89 引側出力(kN)103 ピストンねじ径FM40×P2 ピストンねじ長G(mm)36 ピストン突出長I(mm)45 引カプラー位置M(mm)83 ピストン受長H(mm)10
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。、最低高さを極力抑えた設計です。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力50kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 外径(Φmm)46 受圧面積(cm2)7.16 ヘッド径(Φmm)22
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 受圧面積(cm2)28.74 ヘッド径(Φmm)42
1個ほか
88,900 税込97,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様インチねじ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
仕様インチねじ トラスコ品番773-2309 質量(kg)0.7 外径(Φmm)58 受圧面積(cm2)6.42 ヘッド径(Φmm)25 最低高さ(mm)46 必要油量(mL)10
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

スーパーツール油圧シリンダ(単動式)
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ7 1490
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 受圧面積(cm2)14.52 ヘッド径(Φmm)38
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用 仕様スプリング戻し型 付属品VCカプラ トラスコ品番819-9883 材質 質量(kg)0.7 ねじインチねじ 受圧面積(cm2)6.42 ヘッド径(Φmm)25 最低高さ(mm)46 必要油量(mL)10
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 材質
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
用途工事・加工作業用 付属品VCカプラ 材質 ねじミリねじ
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 ボス長F(mm)19 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)38 ピストンホール径H(Φmm)19 ピストンホール長I(mm)35 ヘッドカバー長J(mm)15 ヘッドカバー外径K(Φmm)36 カプラー突出長L(mm)約67 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置G(mm)25
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングストロークが可能です。付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。リフティングアイを2つ標準装備しています。
用途ジャッキアップ作業 トラスコ品番149-1738 質量(kg)15.1 ストローク135 能力1段目:352 / 2段目:137 最低高さ(mm)283 最適油量(mL)944 カップリングエナパックCR400 サドル径(Φmm)60
1台
279,800 税込307,780
60日以内出荷

スプリング戻し型のオールラウンドな単動式シリンダーです。コンパクトなデザインで高い揚力を発揮します。ピストン表面にはハードクロムメッキが施されており、耐久性に優れています。メスカップリング(46014)に簡単に取り付け可能なオスカップリング(45952)付きです。
付属品クイックカップリング(オス):45952×1個 材質本体:スチール 揚力(kN)1 継手付属:45952
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングストロークが可能です。
用途ジャッキアップ作業 カップリングエナパックCR400
1台
319,800 税込351,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低床多段式シリンダです。シリンダ外面と内面は浸炭窒化処理により腐食防止です。シリンダ最大能力の3%まで偏心荷重が可能です。シリンダの設計安全率は、ASME B30.1 & EN1494 に対応しています。狭い場所でのジャッキアップに。
作動方式単動式
1台
109,800 税込120,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
1台
55,980 税込61,578
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。 軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール 仕様ISO9001認証取得工場製 付属品メスカプラー(CR-400) 材質スチール 最高使用圧力(MPa)70 配管口径3/8-18NPT
1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。 最高使用圧力70MPa カップリングエナパックCR400
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
用途ジャッキアップ作業レベル出し作業
1台
88,980 税込97,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。
用途ジャッキアップ作業に。 最高使用圧力70MPa カップリングエナパックCR400
1台
149,800 税込164,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷

安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプP392AL-APJ
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8 付属カップラB-6JG ロッド飛出長さt(mm)1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)