油圧ポンプは、油圧シリンダーやジャッキに接続し、圧をかけた作動油を送り出すための器具のこと。単動式、複動式それぞれに適した専用のポンプがあり、組み合わせる際には、使用する機器の必要油量よりも大きい有効油量を持ったポンプを選ぶ必要があります。手動式のほか、電動式のポンプもあり、電動式も小型軽量化が進み、活躍の場面も増加中です。その他、油圧ポンプと機器をつなぐ、専用の油圧ゴムホース、高圧ホースも揃っています。
商品豆知識
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4
最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70
吐出口径3/8
適合シリンダ単動式
作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
種類その他ポンプ
取付方式フート取付形
最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)72/2
吐出口径Rc3/8
特性アルミニウムを使用した軽量タイプ。
作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
種類その他ポンプ
取付方式フート取付形
最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)72/2
吐出口径Rc3/8
特性アルミニウムを使用した軽量タイプ。
油圧ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。