絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.2(3)
  • 2(1)
クランプ範囲(mm)
  • 600
  • 16(21)
  • 19(7)
  • 20(26)
  • 22(7)
  • 25(49)
  • 28(8)
  • 30(36)
  • 35(18)
  • 36(7)
  • 38(7)
  • 40(49)
  • 45(12)
  • 50(17)
  • 60(11)
  • 70(5)
  • 75(6)
  • 80(10)
  • 100(9)
  • 160(6)
  • 180(4)
ブランド
  • イーグルクランプ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグルクランプコンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)イーグルクランプ(2件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ可変側溝用内つりクランプ EUIV型イーグルクランプ
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
91,980税込101,178
1個
当日出荷
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
吊りクランプ