絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.25
  • 0.1(12)
  • 0.15(9)
  • 0.2(17)
  • 0.3(11)
  • 0.35(18)
  • 0.5(119)
  • 0.6(6)
  • 0.75(5)
  • 1(158)
  • 1.2(4)
  • 1.5(19)
  • 1.6(7)
  • 2(122)
  • 3(100)
  • 3.2(4)
  • 4(8)
  • 5(55)
  • 6(7)
  • 10(10)
クランプ範囲(mm)
  • 25~250(1)
  • 40(2)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 80(3)
  • 110~140(1)
  • 130~160(1)
  • 150~180(1)
  • 170~200(1)
  • 180(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
ブランド
  • 三木ネツレン(6)
  • エスコ(3)
  • イーグルクランプ(2)
  • スーパーツール(1)
  • スリーエッチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート製品用つりクランプ EST-250 イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ EST-250イーグルクランプ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6340質量(kg)2.2寸法L(mm)167寸法H(mm)318使用荷重(kg)250寸法D(mm)50寸法H2(mm)85
U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ 三木ネツレンU字溝竪吊クランプ ハンドタイプ三木ネツレン
21,980税込24,178
1台
当日出荷
U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)スーパーツール
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
30-60mm U字溝吊クランプ エスコ30-60mm U字溝吊クランプエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DA-60全長(mm)335質量(kg)2.2
CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレンCU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用三木ネツレン
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
木材クランプ スリーエッチ木材クランプスリーエッチ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
独自の平行機能により木材の厚みを選びません。
用途木材の吊り上げ。材質スチール
50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ エスコ50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。エスコ品番EA984D-1全長(mm)318質量(kg)2.2積載荷重(kg)250使用荷重(kg)250
U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000) イーグルクランプU字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000)イーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番137-9804質量(kg)16.5寸法L(mm)900(860~910)、1000(960~1010)寸法H(mm)120~560
CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6331
U字溝竪吊クランプ マシンタイプ 三木ネツレンU字溝竪吊クランプ マシンタイプ三木ネツレン(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
機械吊り専用のマシンタイプ。 ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに クレーン等による布設工事に 手作業による位置決め、微調整に
0-40mm U字溝吊クランプ エスコ0-40mm U字溝吊クランプエスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DA-40全長(mm)335質量(kg)2
吊りクランプ